APOLLO VALVES 86A-500 시리즈 3피스 풀 포트 맞대기 용접 볼 밸브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 86A50415 | ₩ 860,496 | |
A | 86A50360 | ₩ 479,416 | |
A | 86A5031449 | ₩ 475,832 | |
A | 86A5051449 | ₩ 819,868 | |
A | 86A5071449 | ₩ 1,267,364 | |
A | 86A50566 | ₩ 792,540 | |
A | 86A50801 | ₩ 1,693,552 | |
A | 86A50366 | ₩ 470,904 | |
A | 86A503SR | ₩ 642,040 | |
A | 86A50814 | ₩ 1,708,139 | |
A | 86A50357 | ₩ 488,824 | |
A | 86A50457 | ₩ 696,948 | |
A | 86A50515 | ₩ 975,716 | |
A | 86A50404 | ₩ 808,024 | |
A | 86A5050414 | ₩ 1,056,944 | |
A | 86A505SR | ₩ 1,157,156 | |
A | 86A50301 | ₩ 464,856 | |
A | 86A50857 | ₩ 1,718,696 | |
A | 86A50501 | ₩ 808,864 | |
A | 86A50714 | ₩ 1,267,364 | |
A | 86A50315 | ₩ 581,364 | |
A | 86A50360SR | ₩ 684,292 | |
A | 86A5045766 | ₩ 710,472 | |
A | 86A5041460 | ₩ 696,892 | |
A | 86A503A0 | ₩ 745,808 | |
A | 86A505TR | ₩ 907,816 | |
A | 86A50766 | ₩ 1,281,336 | |
A | 86A50815 | ₩ 1,872,080 | |
A | 86A50849 | ₩ 1,693,552 | |
A | 86A50715 | ₩ 1,423,240 | |
A | 86A50401 | ₩ 671,356 | |
A | 86A5041449 | ₩ 682,360 | |
A | 86A50560 | ₩ 823,424 | |
A | 86A50460 | ₩ 685,272 | |
A | 86A50701 | ₩ 1,256,388 |
86A-500 시리즈 3 피스 전체 포트 맞대기 용접 볼 밸브
Apollo 86A-500 시리즈 3피스 볼 밸브는 안정적이고 효율적인 유체 흐름 제어가 필요한 산업 응용 분야용으로 설계되었습니다. 316 스테인리스 스틸 구조로 되어 있어 구조적 견고성과 노출된 표면의 산화 반응에 저항합니다. 이 볼 밸브에는 누수를 방지하는 PTFE 씰과 맞대기 용접 끝단 연결부가 있어 안전하고 누수가 없는 연결을 보장합니다. XNUMX피스 디자인으로 되어 있어 파이프라인에서 전체 밸브를 제거하지 않고도 유지 보수 또는 수리를 위해 내부 구성 요소에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이 밸브의 전체 포트 설계는 무제한 흐름과 최소 압력 강하를 보장하여 밸브를 통한 유체 또는 가스 수송의 효율성을 최적화합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스크류 스타터
- 탭 앤 다이 세트
- CAM 핸들
- 관개 피팅
- 오버 헤드 클리어런스 바
- 실험실 보관 및 운송
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 스트레이너
- 텀블러 및 미디어
- SPEEDAIRE 1/4 "250 psi 벌크 다목적 에어 호스
- VNE STAINLESS T304 스테인리스 스틸 남성 어댑터
- AMPCO METAL 힌지 핸들 소켓 렌치
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 견고한 5-선반 추가 장치
- HOFFMAN 홀 실러 시리즈 비금속 홀 실링
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 C 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 12B-2 체인 번호
- WESTWARD 정비공 서비스 잭
- MI-T-M 박스
- CMI 호스