COXREELS DEF 시리즈 스프링 구동 호스 릴
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 기본 크기 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SHL-N-450-BBX | 8.25 " | 6 x 6 " | 50 피트 | 1 / 2 " | 4 x 5 " | 7 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | ₩ 947,927 | |
B | SHL-N-525-DF-BBX | 9.38 " | 6 x 6 " | 25 피트 | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 19.5 " | ₩ 1,101,163 | |
C | TSH-N-550-DF-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 50 피트 | 3 / 4 " | 7 x 8 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 2,515,927 | |
B | SH-N-525-DF-BBX | 9.38 " | 6 x 6 " | 25 피트 | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 19.5 " | ₩ 2,082,945 | |
C | TSHL-N-535-DF-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 35 피트 | 3 / 4 " | 7 x 8 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 1,380,909 | |
D | TSHL-N-450-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 50 피트 | 1 / 2 " | 7 x 8 " | 7 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | ₩ 1,131,454 | |
C | TSHL-N-550-DF-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 50 피트 | 3 / 4 " | 7 x 8 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 1,489,600 | |
B | SHL-N-550-DF-BBX | 9.88 " | 6 x 6 " | 50 피트 | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 1,396,945 | |
E | SH-N-550-DF-BBX | 9.88 " | 6 x 6 " | 50 피트 | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 2,538,252 | |
D | TSHL-N-635-BBX | 10 " | 8 x 9 " | 35 피트 | 1" | 7 x 8 " | 1-3 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 2,116,800 | |
D | TSHL-N-650-BBX | 12 " | 8 x 9 " | 50 피트 | 1" | 7 x 8 " | 1-3 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 2,200,545 |
DEF 시리즈 스프링 구동 호스 릴
Coxreels DEF 시리즈 스프링 구동식 릴은 자동차, 운송, 농업 및 산업 분야에서 DEF(디젤 배기 유체)를 안전하고 효율적으로 처리하는 데 이상적입니다. 이 릴의 스프링 메커니즘은 호스를 자동으로 집어넣기 때문에 추가 도구가 필요하지 않습니다. 이 릴은 구조적 강성을 위한 견고한 강철 구조, 원하는 방향으로 흐름을 라우팅하기 위한 90도 전체 흐름 NPT 스위블 및 오염 물질의 유입을 방지하는 Viton 씰이 특징입니다. 또한 원활한 성능을 위해 영구적으로 윤활 처리되는 베어링과 벽, 바닥, 천장 및 기타 위치에 맞게 조정할 수 있는 다중 위치 가이드 암이 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치 제어 스테이션 스위치
- 백 드래프트 루프 댐퍼
- 탄소강 튜브
- 무선 모션 센서
- 오버 헤드 클리어런스 바
- 송풍기
- 용접헬멧/용접보호구
- 카펫 도구 키트
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 재활용 장비
- CHICAGO-LATROBE 나사 기계 드릴 비트 세트, 고속 강철, 분리 점, 135도
- SQUARE D MH 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- RAE 공항 포장 스텐실, D
- ARLINGTON INDUSTRIES 압축 커넥터
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 3-3/4인치
- EATON GE 시리즈 몰드 케이스 스위치, EG 프레임
- DAYTON 커버 플레이트
- MAYHEW TOOLS 프라이 바 세트
- SMC VALVES 스위치
- CONDOR 가시성이 높은 조끼, ANSI 클래스 2, 메쉬 폴리에스테르, 지퍼, 주황색