COXREELS TSHL-N-535-DF-BBX 스프링 리턴 호스 릴, 내경 3/4인치, 길이 35피트, 바이톤 씰
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 8 x 9 " |
EAN | 0674255748071 |
호스 길이 | 35 피트 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 7 x 8 " |
외부 Dia. | 1-1 / 8 " |
전체 높이 | 25.5 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 9.38 " |
선박 중량 (kg) | 30.15 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 기본 크기 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSH-N-550-DF-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 50 피트 | 3 / 4 " | 7 x 8 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 2,454,305 | ||
TSHL-N-450-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 50 피트 | 1 / 2 " | 7 x 8 " | 7 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | ₩ 1,131,454 | ||
TSHL-N-550-DF-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 50 피트 | 3 / 4 " | 7 x 8 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 1,489,600 | ||
TSHL-N-635-BBX | 10 " | 8 x 9 " | 35 피트 | 1" | 7 x 8 " | 1-3 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 2,116,800 | ||
TSHL-N-650-BBX | 12 " | 8 x 9 " | 50 피트 | 1" | 7 x 8 " | 1-3 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 2,200,545 | ||
SH-N-525-DF-BBX | 9.38 " | 6 x 6 " | 25 피트 | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 19.5 " | ₩ 2,082,945 | ||
SH-N-550-DF-BBX | 9.88 " | 6 x 6 " | 50 피트 | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | ₩ 2,688,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.