EATON C440 시리즈 전자식 과부하 계전기
Eaton C440 시리즈 전자식 과부하 계전기는 과부하 또는 결상 조건이 발생할 경우 안정적인 모터 보호 기능을 제공합니다.
특징
- 접지 오류 상태로 인한 손상으로부터 기계와 프로세스를 보호할 수 있는 접지 오류 센서가 있습니다.
- 이 계전기의 더 높은 설정점 기능은 기계 전자 장치를 보호하기 위해 적절한 접지 오류 감지 기능을 제공하면서 성가신 트리핑을 제거합니다.
- 원격 모니터링을 위한 기능을 제공하여 시스템의 변경 사항을 발견하고 불필요한 다운타임으로부터 보호합니다.
- 또한 정전 후 자동 복구를 제공하는 전압 손실 재시작 기능과 모터 수명을 늘리는 특허받은 열 설계가 특징입니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주하는 질문
모터 보호 계전기에서 LED 표시등의 목적은 무엇입니까?
LED 표시기를 통해 사용자는 과부하 상태 및 방해 트립을 확인할 수 있어 인력과 장비에 대한 향상된 보호 기능을 제공합니다.
전자식 과부하 계전기가 기존의 열 과부하 계전기보다 나은 이유는 무엇입니까?
전자 과부하 계전기는 위상 손실 및 위상 불균형 조건에서 더 빠른 응답 시간을 허용하므로 열 과부하 계전기를 능가합니다. 열 모델링 설계로 인해 모터 수명이 늘어납니다.
과부하 릴레이가 작동하는지 확인하는 방법은 무엇입니까?
과부하 계전기의 작동 상태를 확인하려면 계전기의 LED 표시에 초점을 맞추십시오. 한 번 깜박이면 릴레이가 정상적으로 작동하고 있는 것입니다. 이중 깜박임이 있으면 결함 상태입니다. 사용자는 한눈에 과부하 상태를 파악하여 장치를 보호할 수 있습니다.