SQUARE D 소형 회로 차단기에 볼트 Square D 1, 2 및 3극 회로 차단기는 전압 수준을 제어하고 과전류 및 단락 손상으로부터 제어 패널 및 장치를 보호하도록 설계되었습니다. 메인 차단기, 표준 및 높은 인터럽트 용량 설계로 제공됩니다.
Square D 1, 2 및 3극 회로 차단기는 전압 수준을 제어하고 과전류 및 단락 손상으로부터 제어 패널 및 장치를 보호하도록 설계되었습니다. 메인 차단기, 표준 및 높은 인터럽트 용량 설계로 제공됩니다.
EGB 계열 회로 차단기, 볼트 온
Square D EGB 시리즈 회로 차단기는 HVAC 및 전기 시스템에서 전류 과부하 및 단락으로부터 장치를 보호하는 데 사용됩니다. 회로 차단기와 전기 패널 또는 버스바 사이의 안정적인 부착을 위한 볼트 연결이 특징입니다. 이 회로 차단기는 35V에서 480kAIC의 정격 차단 용량을 갖습니다. 이러한 장치의 러그 방향은 버스 바를 통한 직선 배선을 허용하여 피그테일 와이어를 제거하고 로드 센터를 구성할 필요가 없습니다.
Square D EGB 시리즈 회로 차단기는 HVAC 및 전기 시스템에서 전류 과부하 및 단락으로부터 장치를 보호하는 데 사용됩니다. 회로 차단기와 전기 패널 또는 버스바 사이의 안정적인 부착을 위한 볼트 연결이 특징입니다. 이 회로 차단기는 35V에서 480kAIC의 정격 차단 용량을 갖습니다. 이러한 장치의 러그 방향은 버스 바를 통한 직선 배선을 허용하여 피그테일 와이어를 제거하고 로드 센터를 구성할 필요가 없습니다.
스타일 | 모델 | AC 전압 등급 | A | 프레임 크기 | 맥스. 와이어 크기 | 극 수 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EGB14070 | ₩367,714 | RFQ | |||||||
B | EGB34035 | ₩807,688 | ||||||||
C | EGB24040 | ₩485,688 | RFQ | |||||||
D | EGB14020 | ₩183,101 | ||||||||
D | EGB14030 | ₩183,101 | ||||||||
E | EGB14040 | ₩239,568 | ||||||||
F | EGB14020EPD | - | RFQ | |||||||
F | EGB14030EPD | ₩1,700,234 | ||||||||
E | EGB14045 | ₩239,568 | ||||||||
E | EGB14060 | ₩239,568 | ||||||||
G | EGB24020 | ₩485,688 | ||||||||
H | EGB34020 | ₩777,074 | ||||||||
G | EGB24030 | ₩485,688 | ||||||||
B | EGB34045 | ₩807,688 | ||||||||
H | EGB34030 | ₩777,074 | ||||||||
B | EGB34090 | ₩982,128 | ||||||||
I | EGB34030SA | - | RFQ | |||||||
I | EGB34050SA | ₩2,828,728 | RFQ | |||||||
I | EGB34080 | ₩982,128 | RFQ | |||||||
I | EGB34110 | ₩2,800,634 | RFQ | |||||||
J | EGB14040EPD | - | RFQ | |||||||
I | EGB34125 | ₩2,661,194 | RFQ | |||||||
C | EGB24080 | ₩719,954 | RFQ | |||||||
I | EGB34100SA | - | RFQ | |||||||
A | EGB14015EPD | ₩1,700,234 | RFQ |
몰드 케이스 회로 차단기, QDP 시리즈
Square D QDP 시리즈 회로 차단기는 산업용 기계 및 장비를 단락 및 과부하 발생으로 인한 손상으로부터 보호합니다. 장기 및 순시 트립 기능을 모두 제공하는 교체 불가능한 열 자기식 트립 장치가 특징입니다. 이 회로 차단기는 25V에서 최대 차단 용량이 480kA인 QDP 프레임과 빠른 설치 및 수리를 보장하는 볼트 장착 기능이 특징입니다. 4 AWG에서 300kmcil 범위의 알루미늄 및 구리선을 수용할 수 있는 로드 사이드 러그가 장착되어 있습니다. QDP 시리즈 회로 차단기는 2극 및 3극 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Square D QDP 시리즈 회로 차단기는 산업용 기계 및 장비를 단락 및 과부하 발생으로 인한 손상으로부터 보호합니다. 장기 및 순시 트립 기능을 모두 제공하는 교체 불가능한 열 자기식 트립 장치가 특징입니다. 이 회로 차단기는 25V에서 최대 차단 용량이 480kA인 QDP 프레임과 빠른 설치 및 수리를 보장하는 볼트 장착 기능이 특징입니다. 4 AWG에서 300kmcil 범위의 알루미늄 및 구리선을 수용할 수 있는 로드 사이드 러그가 장착되어 있습니다. QDP 시리즈 회로 차단기는 2극 및 3극 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QDP32070TM | ₩1,700,234 | |||
B | QDP32100TM | ₩1,700,234 | |||
C | QDP22100TM | ₩1,219,568 | |||
C | QDP22110TM | ₩1,219,568 | |||
D | QDP22125TM | ₩1,219,568 | |||
E | QDP32125TM | ₩1,700,234 | |||
F | QDP32150TM | ₩1,700,234 | |||
G | QDP22175TM | ₩1,219,568 | |||
H | QDP22200TM | ₩1,550,283 | |||
F | QDP32200TM | ₩1,816,434 | |||
G | QDP22225TM | ₩1,219,568 |
미니어처 회로 차단기에 ECB 시리즈 볼트
Square D ECB 시리즈 회로 차단기는 고강도 방전 조명 및 형광 시스템을 공급하는 회로에 사용하기에 이상적이며 잘못된 전류로부터 보호합니다. 이러한 UL 등재 회로 차단기는 비좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 볼트 연결 방식의 장착 설계를 특징으로합니다. 최대 30A의 정격 전류를 제공하고 14VAC에서 480kA의 인터럽트 용량을 제공합니다. 광범위한 단일 / 이중 극 회로 차단기에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D ECB 시리즈 회로 차단기는 고강도 방전 조명 및 형광 시스템을 공급하는 회로에 사용하기에 이상적이며 잘못된 전류로부터 보호합니다. 이러한 UL 등재 회로 차단기는 비좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 볼트 연결 방식의 장착 설계를 특징으로합니다. 최대 30A의 정격 전류를 제공하고 14VAC에서 480kA의 인터럽트 용량을 제공합니다. 광범위한 단일 / 이중 극 회로 차단기에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ECB34015G3 | ₩1,338,941 | RFQ | |||
B | ECB24015G3 | ₩1,145,461 | RFQ | |||
C | ECB14015G3 | ₩215,394 | ||||
D | ECB14020G3EL | - | RFQ | |||
D | ECB142020G3EL | ₩407,194 | RFQ | |||
A | ECB34020G3 | ₩1,338,941 | RFQ | |||
C | ECB14020G3 | ₩367,714 | ||||
B | ECB24020G3 | ₩1,145,461 | ||||
B | ECB24030G3 | ₩1,145,461 | RFQ | |||
C | ECB14030G3 | ₩367,714 |
EDB 계열, 볼트 온 회로 차단기
Square D EDB 시리즈 조명 패널보드 회로 차단기는 전력 피드를 분기 회로에 분배하도록 설계되어 단락 또는 과부하 상태로부터 보호합니다. 이 장치는 진동 부하를 처리하기 위한 볼트온 메커니즘(NF 패널보드)과 직선 배선 시설을 허용하고 피그테일 와이어를 제거할 수 있는 러그형 단자 구성이 특징입니다. 또한 시스템에서 차단된 회로의 상태를 표시하는 Visi-trip 표시기가 장착되어 있으며 70A 및 125A 프레임 크기로 제공됩니다. 누전 장비 보호(EPD), 션트 트립(SA) 및 표준형 변형으로 제공되는 다양한 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D EDB 시리즈 조명 패널보드 회로 차단기는 전력 피드를 분기 회로에 분배하도록 설계되어 단락 또는 과부하 상태로부터 보호합니다. 이 장치는 진동 부하를 처리하기 위한 볼트온 메커니즘(NF 패널보드)과 직선 배선 시설을 허용하고 피그테일 와이어를 제거할 수 있는 러그형 단자 구성이 특징입니다. 또한 시스템에서 차단된 회로의 상태를 표시하는 Visi-trip 표시기가 장착되어 있으며 70A 및 125A 프레임 크기로 제공됩니다. 누전 장비 보호(EPD), 션트 트립(SA) 및 표준형 변형으로 제공되는 다양한 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 최소 와이어 크기 | AC 전압 등급 | A | 극 수 | 전압 | 폭 | 회로 차단기 유형 | DC 전압 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EDB34110SA | ₩3,566,714 | RFQ | ||||||||
B | EDB14020SA | - | RFQ | ||||||||
A | EDB36040 | - | RFQ | ||||||||
A | EDB36050 | - | RFQ | ||||||||
A | EDB36030 | - | RFQ | ||||||||
A | EDB36060 | - | RFQ | ||||||||
C | EDB24060SA | - | RFQ | ||||||||
D | EDB16020 | ₩198,781 | RFQ | ||||||||
A | EDB34035SA | - | RFQ | ||||||||
E | EDB34025SA | ₩3,392,567 | |||||||||
F | EDB24020SA | ₩2,889,600 | |||||||||
F | EDB24050SA | ₩2,811,427 | |||||||||
G | EDB14050EPD | ₩2,372,877 | |||||||||
F | EDB24040SA | ₩2,778,912 | |||||||||
H | EDB24090 | ₩2,081,870 | |||||||||
H | EDB24045 | ₩1,292,252 | |||||||||
I | EDB24025 | ₩1,292,252 | |||||||||
H | EDB24035 | ₩1,292,252 | |||||||||
J | EDB14040SA | ₩2,107,105 | |||||||||
G | EDB14040EPD | ₩2,608,550 | |||||||||
G | EDB14020EPD | ₩2,433,900 | |||||||||
G | EDB14015EPD | ₩2,387,787 | |||||||||
K | EDB14070SA | ₩2,602,040 | |||||||||
F | EDB24070SA | ₩3,494,137 | |||||||||
F | EDB24015SA | ₩2,991,677 |
PXF 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
Square D PXF 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 상태로 인한 손상으로부터 전기 회로를 보호하도록 특별히 설계되었습니다. 이 UL 등록 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하기 위한 고유한 MicroLogic 비교환식 트립을 특징으로 합니다. 볼트 체결식 장착 설계와 통합되어 컴팩트한 공간에 쉽게 설치할 수 있으며 2500VAC에서 100kA의 최대 차단 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공합니다.
Square D PXF 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 상태로 인한 손상으로부터 전기 회로를 보호하도록 특별히 설계되었습니다. 이 UL 등록 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하기 위한 고유한 MicroLogic 비교환식 트립을 특징으로 합니다. 볼트 체결식 장착 설계와 통합되어 컴팩트한 공간에 쉽게 설치할 수 있으며 2500VAC에서 100kA의 최대 차단 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공합니다.
스타일 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PXF361200G | - | RFQ | ||
A | PXF361200 | - | RFQ | ||
B | PXF361600 | - | RFQ | ||
A | PXF361600G | - | RFQ | ||
A | PXF362000 | - | RFQ | ||
A | PXF362000G | ₩41,430,429 | RFQ | ||
A | PXF362500 | ₩55,173,847 | RFQ | ||
A | PXF362500G | ₩69,051,283 | RFQ |
PEF 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
Square D PEF 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 조건으로 인한 손상으로부터 산업용 및 상업용 회로 보호를 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 이 UL 등재 장치는 장시간, 단시간 및 순간 전류 제한 동작을 제공하기 위한 고유한 MicroLogic 비교환식 트립을 특징으로 합니다. 비좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 볼트온 장착 설계와 통합되어 있으며 2500VAC에서 100kA의 최대 차단 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공합니다.
Square D PEF 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 조건으로 인한 손상으로부터 산업용 및 상업용 회로 보호를 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 이 UL 등재 장치는 장시간, 단시간 및 순간 전류 제한 동작을 제공하기 위한 고유한 MicroLogic 비교환식 트립을 특징으로 합니다. 비좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 볼트온 장착 설계와 통합되어 있으며 2500VAC에서 100kA의 최대 차단 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공합니다.
스타일 | 모델 | A | |
---|---|---|---|
A | PEF361200LI | RFQ | |
A | PEF361200LS | RFQ | |
A | PEF361200LSG | RFQ | |
A | PEF361600LI | RFQ | |
A | PEF361600LSG | RFQ | |
A | PEF361600LIG | RFQ | |
A | PEF361600LS | RFQ | |
A | PEF362000LS | RFQ | |
A | PEF362000LI | RFQ | |
A | PEF362000LSG | RFQ | |
A | PEF362000LIG | RFQ | |
A | PEF362500LI | RFQ | |
A | PEF362500LS | RFQ | |
A | PEF36250LSG | RFQ |
몰드 케이스 회로 차단기, MA 시리즈
Square D MA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 산업용 및 상업용 패널 보드의 단락 및 과전류 보호용으로 설계되었습니다. 최소한의 판넬 공간을 필요로 하면서 우수한 성능을 제공하는 컴팩트한 M 프레임 디자인을 가지고 있습니다. 이 3극 3상 회로 차단기는 장시간 및 순간 전류 제한 보호 기능을 제공하는 교체 불가능한 열 자기식 트립과 패널 보드와의 안전한 연결을 위한 I-Line 스타일 플러그 인 마운팅이 특징입니다. MA 시리즈 차단기는 300A ~ 700A 범위의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Square D MA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 산업용 및 상업용 패널 보드의 단락 및 과전류 보호용으로 설계되었습니다. 최소한의 판넬 공간을 필요로 하면서 우수한 성능을 제공하는 컴팩트한 M 프레임 디자인을 가지고 있습니다. 이 3극 3상 회로 차단기는 장시간 및 순간 전류 제한 보호 기능을 제공하는 교체 불가능한 열 자기식 트립과 패널 보드와의 안전한 연결을 위한 I-Line 스타일 플러그 인 마운팅이 특징입니다. MA 시리즈 차단기는 300A ~ 700A 범위의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
몰드 케이스 회로 차단기 : LCL 시리즈, 볼트 온, 3P
Square D 회로 차단기는 통과 전류를 제한하여 배전 애플리케이션의 다운스트림 구성 요소를 보호하는 데 적합합니다. 이 LCL 시리즈 회로 차단기는 경미한 과부하에서 트리핑을 피하면서 한 번에 심각한 전력 서지에 대응하기 위한 장기 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 교체 불가능한 열 자기식 트립을 특징으로 합니다. 빠른 설치 및 수리 서비스를 위해 모든 종류의 패널보드 및 스위치보드로 쉽게 조정할 수 있는 Feed-Thru 마운팅 구성과 통합됩니다. 3~300A 범위의 정격 암페어로 제공되는 다양한 600극 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D 회로 차단기는 통과 전류를 제한하여 배전 애플리케이션의 다운스트림 구성 요소를 보호하는 데 적합합니다. 이 LCL 시리즈 회로 차단기는 경미한 과부하에서 트리핑을 피하면서 한 번에 심각한 전력 서지에 대응하기 위한 장기 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 교체 불가능한 열 자기식 트립을 특징으로 합니다. 빠른 설치 및 수리 서비스를 위해 모든 종류의 패널보드 및 스위치보드로 쉽게 조정할 수 있는 Feed-Thru 마운팅 구성과 통합됩니다. 3~300A 범위의 정격 암페어로 제공되는 다양한 600극 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Q2M 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
Square D Q2M 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 조건으로 인한 손상으로부터 전기 회로 보호를 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 이러한 UL 등재 장치에는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치가 있습니다. 볼트 온 마운팅 설계와 통합되어 콤팩트 한 공간에 쉽게 설치할 수 있으며 225VAC에서 22kA의 최대 인터럽트 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공합니다. 2 극 및 3 극 구성으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D Q2M 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 조건으로 인한 손상으로부터 전기 회로 보호를 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 이러한 UL 등재 장치에는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치가 있습니다. 볼트 온 마운팅 설계와 통합되어 콤팩트 한 공간에 쉽게 설치할 수 있으며 225VAC에서 22kA의 최대 인터럽트 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공합니다. 2 극 및 3 극 구성으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q2M3225 | - | RFQ | ||||
B | Q2M3125MT | - | RFQ | ||||
B | Q2M3150MT | ₩1,683,248 | RFQ | ||||
C | Q2M2150VH | ₩1,613,154 | RFQ | ||||
C | Q2M2110MB | ₩777,074 | RFQ | ||||
C | Q2M2175MB | - | RFQ | ||||
B | Q2M3225MTH | ₩1,957,367 | RFQ | ||||
D | Q2M2175MT | - | RFQ | ||||
E | Q2M2125MT | ₩824,732 | RFQ | ||||
E | Q2M2125MB | ₩758,537 | RFQ | ||||
F | Q2M3225MB | - | RFQ | ||||
G | Q2M3200MB | - | RFQ | ||||
E | Q2M3175MT | - | RFQ | ||||
H | Q2M3175 | - | RFQ | ||||
I | Q2M3150 | - | RFQ | ||||
H | Q2M3125 | - | RFQ | ||||
E | Q2M3100MB | ₩1,613,154 | RFQ | ||||
E | Q2M2225MT | ₩1,613,154 | |||||
E | Q2M2225 | - | RFQ | ||||
E | Q2M2150MT | - | RFQ | ||||
E | Q2M2150MB | - | RFQ | ||||
E | Q2M2100MB | - | RFQ | ||||
E | Q2M2150 | - | RFQ | ||||
G | Q2M3200 | - | RFQ | ||||
E | Q2M2200MB | - | RFQ |
몰드 케이스 회로 차단기, QGP 시리즈
Square D QGP 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 과도한 전류로부터 전기 회로 및 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 QGP 시리즈 MCCB에는 단락을 방지하기 위한 열 자기 트립이 있습니다. 설치 및 유지 보수가 용이하도록 볼트 연결 방식이 특징입니다. 이 MCCB는 65V에서 240kAIC의 정격 차단을 제공하고 먼지 및 이물질로부터 향상된 보호를 위해 QGP 유형 프레임과 함께 제공됩니다.
Square D QGP 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 과도한 전류로부터 전기 회로 및 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 QGP 시리즈 MCCB에는 단락을 방지하기 위한 열 자기 트립이 있습니다. 설치 및 유지 보수가 용이하도록 볼트 연결 방식이 특징입니다. 이 MCCB는 65V에서 240kAIC의 정격 차단을 제공하고 먼지 및 이물질로부터 향상된 보호를 위해 QGP 유형 프레임과 함께 제공됩니다.
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QGP32070TM | ₩2,701,608 | |||
A | QGP32100TM | ₩2,701,701 | |||
B | QGP22125TM | ₩1,700,234 | |||
C | QGP22150TM | ₩1,700,234 | |||
A | QGP32150TM | ₩2,701,701 | |||
D | QGP22200TM | ₩1,700,234 | |||
E | QGP32200TM | ₩2,701,608 | |||
F | QGP32225TM | ₩2,701,608 |
회로 차단기 볼트 : EDB 시리즈
Square D EDB 시리즈 조명 패널 보드 회로 차단기는 전력 공급을 분기 회로에 분배하여 단락 또는 과부하 상태로부터 보호합니다. 이 장치는 진동 부하를 처리하기위한 볼트 온 메커니즘과 직선 배선 및 쉬운 설치를 허용하는 러그 유형 단자 구성이 특징입니다. 시스템에서 중단 된 회로의 상태를 표시하기 위해 Visi-Trip 표시기가 함께 제공됩니다. 이 차단기는 1, 2 및 3 극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Square D EDB 시리즈 조명 패널 보드 회로 차단기는 전력 공급을 분기 회로에 분배하여 단락 또는 과부하 상태로부터 보호합니다. 이 장치는 진동 부하를 처리하기위한 볼트 온 메커니즘과 직선 배선 및 쉬운 설치를 허용하는 러그 유형 단자 구성이 특징입니다. 시스템에서 중단 된 회로의 상태를 표시하기 위해 Visi-Trip 표시기가 함께 제공됩니다. 이 차단기는 1, 2 및 3 극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 최소 와이어 크기 | AC 전압 등급 | A | 극 수 | 폭 | 회로 차단기 유형 | DC 전압 등급 | 프레임 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EDB34125SA | - | RFQ | ||||||||
B | EDB34020SA | ₩3,177,160 | |||||||||
C | EDB14035 | ₩338,870 | |||||||||
B | EDB34030SA | ₩3,177,160 | |||||||||
B | EDB34015SA | ₩3,195,570 | |||||||||
D | EDB24125 | ₩4,332,457 | |||||||||
E | EDB14025 | ₩350,087 | |||||||||
A | EDB34100SA | ₩3,828,404 | |||||||||
A | EDB34090SA | ₩4,067,087 | |||||||||
A | EDB34080SA | ₩3,828,404 | |||||||||
A | EDB34040SA | ₩3,177,160 | |||||||||
A | EDB34060SA | ₩3,177,160 | |||||||||
C | EDB14045 | ₩338,590 | |||||||||
A | EDB34070SA | ₩4,067,087 | |||||||||
C | EDB14050 | ₩343,070 | |||||||||
F | EDB14030EPD | ₩2,433,900 | |||||||||
A | EDB34050SA | ₩3,177,160 | |||||||||
G | EDB34060 | ₩1,614,795 | |||||||||
H | EDB34050 | ₩1,524,932 | |||||||||
H | EDB34040 | ₩1,456,087 | |||||||||
H | EDB34035 | ₩1,516,077 | |||||||||
I | EDB34025 | ₩1,415,715 | |||||||||
H | EDB34125 | ₩5,736,534 | |||||||||
C | EDB14060 | ₩356,142 | |||||||||
J | EDB34015 | ₩1,473,622 |
QOM 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
Square D QOM 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락으로 인한 손상으로부터 산업용 및 상업용 회로 보호를 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 이 볼트식 회로 차단기는 패널 공간과 설치 공간을 최소화하기 위한 콤팩트한 디자인이 특징이며 특허받은 빨간색 Visi-Trip 표시기는 트립된 회로 차단기를 쉽게 감지할 수 있습니다. 100VAC에서 정격 전류가 150 - 240A인 10극 구성과 빠르고 쉬운 설치를 위해 단자 연결 수가 더 적습니다. 22 및 XNUMX kAIC 차단 등급으로 제공되는 다양한 볼트 연결식 QOM 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D QOM 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락으로 인한 손상으로부터 산업용 및 상업용 회로 보호를 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 이 볼트식 회로 차단기는 패널 공간과 설치 공간을 최소화하기 위한 콤팩트한 디자인이 특징이며 특허받은 빨간색 Visi-Trip 표시기는 트립된 회로 차단기를 쉽게 감지할 수 있습니다. 100VAC에서 정격 전류가 150 - 240A인 10극 구성과 빠르고 쉬운 설치를 위해 단자 연결 수가 더 적습니다. 22 및 XNUMX kAIC 차단 등급으로 제공되는 다양한 볼트 연결식 QOM 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 폭 | AIC 등급 | A | 깊이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOM2200MVH | ₩901,861 | RFQ | ||||||||
B | QOM2200VH-1021 | - | RFQ | ||||||||
C | QOM2175MM | ₩512,101 | |||||||||
A | QOM2100MM | ₩512,101 | RFQ | ||||||||
D | QOM2150MM | ₩512,101 | |||||||||
B | QOM2150MVH | ₩982,594 | RFQ | ||||||||
E | QOM90VH | ₩246,008 | RFQ | ||||||||
F | QOM2175VH | ₩398,141 | |||||||||
A | QOM2100MVH | ₩982,594 | RFQ | ||||||||
E | QOM80VH | ₩246,008 | RFQ | ||||||||
A | QOM2125MVH | ₩982,594 | RFQ | ||||||||
G | QOM60VH | ₩178,061 | |||||||||
H | QOM2200MM | ₩512,101 | |||||||||
I | QOM2225VH | ₩398,141 | |||||||||
J | QOM2125MM | ₩512,101 | |||||||||
K | QOM2225MM | - | RFQ | ||||||||
L | QOM100VH | ₩312,077 | |||||||||
M | QOM125VH | ₩446,670 | |||||||||
N | QOM70VH | ₩219,100 | |||||||||
O | QOM2100VH | ₩705,250 | |||||||||
P | QOM2200VH | ₩438,357 | |||||||||
Q | QOM2150VH | ₩463,365 | |||||||||
R | QOM2125VH | ₩702,957 |
소형 회로 차단기, QOB 시리즈
Square D QOB 시리즈 소형 회로 차단기 (MCB)는 민감한 전기 장치를 과부하 또는 단락으로부터 보호합니다. 돌입 전류가 높은 램프가 필요한 광역 조명 응용 제품에 이상적입니다. 이 볼트 온 회로 차단기는 차단기의 상태를 시각적으로 표시하는 트립 핸들 메커니즘과 트립시 모든 극을 동시에 열 수있는 빠른 브레이크 동작을 특징으로합니다. 차단기에는 안전한 연결을위한 나사 클램프 또는 러그 단자가 장착되어 있으며 수직 및 수평 방향으로 설치하기위한 볼트 체결 식 장착이 가능합니다. AFCI, GFCI, HIC, PowerLink, 션트 트립, 고강도 방전 및 표준 차단기 옵션으로 제공되며 10 ~ 150A 범위의 전류 정격에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Square D QOB 시리즈 소형 회로 차단기 (MCB)는 민감한 전기 장치를 과부하 또는 단락으로부터 보호합니다. 돌입 전류가 높은 램프가 필요한 광역 조명 응용 제품에 이상적입니다. 이 볼트 온 회로 차단기는 차단기의 상태를 시각적으로 표시하는 트립 핸들 메커니즘과 트립시 모든 극을 동시에 열 수있는 빠른 브레이크 동작을 특징으로합니다. 차단기에는 안전한 연결을위한 나사 클램프 또는 러그 단자가 장착되어 있으며 수직 및 수평 방향으로 설치하기위한 볼트 체결 식 장착이 가능합니다. AFCI, GFCI, HIC, PowerLink, 션트 트립, 고강도 방전 및 표준 차단기 옵션으로 제공되며 10 ~ 150A 범위의 전류 정격에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 항목 | AC 전압 등급 | A | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOB120HID | ₩132,090 | |||||||||
B | QOB340VH | ₩1,072,750 | |||||||||
C | QOB300 | ₩760,637 | |||||||||
D | QOB3110VH | ₩4,659,655 | |||||||||
E | QOB3151021 | ₩1,066,940 | |||||||||
F | QOB320HID | ₩797,230 | |||||||||
E | QOB3201021 | ₩1,114,102 | |||||||||
F | QOB325VH | ₩1,100,417 | |||||||||
F | QOB330VH | ₩1,096,305 | |||||||||
G | QOB3301021 | ₩1,066,940 | |||||||||
H | QOB340SWN | ₩474,617 | |||||||||
I | QOB3401021 | ₩1,108,502 | |||||||||
J | QOB280 | ₩571,952 | |||||||||
H | QOB350SWN | ₩474,617 | |||||||||
B | QOB350VH | ₩1,079,610 | |||||||||
D | QOB380VH | ₩1,512,892 | |||||||||
D | QOB390 | ₩986,492 | |||||||||
D | QOB390VH | ₩1,601,670 | |||||||||
K | QOB160VH | ₩113,008 | RFQ | ||||||||
L | QOB130AS | ₩137,554 | RFQ | ||||||||
M | QOB115DF | ₩406,261 | RFQ | ||||||||
N | QOB340VH-1021 | - | RFQ | ||||||||
J | QOB290 | ₩588,542 | |||||||||
O | QOB270VH | ₩709,047 | |||||||||
P | QOB330HID | - | RFQ |
QBP 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
Square D QBP 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 기계류를 보호하는 데 적합합니다. 이 장치는 잘못된 전류에 대해 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. 역방향 공급 응용 프로그램에서 설치 중단 시간을 줄이기 위해 볼트 장착 장착 시설과 추가로 통합됩니다. 이 UL 인증 회로 차단기에는 300kcmil 및 4AWG 범위의 전선(구리/알루미늄)을 수용하기 위한 부하측 러그 단자가 장착되어 있습니다. 70A ~ 225A 범위의 정격 암페어로 제공되는 다양한 이중/삼중 극 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D QBP 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 기계류를 보호하는 데 적합합니다. 이 장치는 잘못된 전류에 대해 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. 역방향 공급 응용 프로그램에서 설치 중단 시간을 줄이기 위해 볼트 장착 장착 시설과 추가로 통합됩니다. 이 UL 인증 회로 차단기에는 300kcmil 및 4AWG 범위의 전선(구리/알루미늄)을 수용하기 위한 부하측 러그 단자가 장착되어 있습니다. 70A ~ 225A 범위의 정격 암페어로 제공되는 다양한 이중/삼중 극 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QBP22070TM | ₩763,354 | |||
B | QBP32100TM | ₩1,395,128 | |||
C | QBP22100TM | ₩763,354 | |||
D | QBP32125TM | ₩1,395,128 | |||
E | QBP22150TM | ₩763,354 | |||
F | QBP32150TM | ₩1,395,128 | |||
F | QBP32175TM | ₩1,395,128 | |||
A | QBP22175TM | ₩763,354 | |||
G | QBP22200TM | ₩763,354 | |||
H | QBP32200TM | ₩1,395,128 | |||
I | QBP22225TM | ₩763,354 | |||
B | QBP32225TM | ₩1,395,128 |
QHB 계열, 볼트 온 회로 차단기
EHB 계열, 볼트 온 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EHB34015 | ₩1,776,767 | ||||
B | EHB14015 | ₩367,714 | ||||
C | EHB24015 | ₩1,214,434 | RFQ | |||
D | EHB34020AS | ₩2,451,008 | RFQ | |||
E | EHB24020PL | ₩1,338,941 | RFQ | |||
D | EHB34020PL | ₩2,451,008 | RFQ | |||
F | EHB14020PL | ₩668,714 | RFQ | |||
G | EHB14020AS | ₩194,487 | RFQ | |||
B | EHB14020 | ₩426,421 | ||||
C | EHB24020 | ₩1,214,434 | ||||
A | EHB34020 | ₩2,392,674 | RFQ | |||
A | EHB34025 | - | RFQ | |||
H | EHB14025 | ₩1,049,888 | RFQ | |||
E | EHB24030PL | - | RFQ | |||
F | EHB14030AS | ₩814,501 | RFQ | |||
D | EHB34030-1212 | - | RFQ | |||
B | EHB14030 | ₩1,214,434 | RFQ | |||
A | EHB34030 | ₩2,451,008 | ||||
C | EHB24030 | ₩1,338,941 | RFQ | |||
D | EHB34040-1042 | - | RFQ | |||
E | EHB24040PL | ₩1,618,101 | RFQ | |||
C | EHB24040 | ₩1,618,101 | ||||
A | EHB34050 | ₩4,032,541 | ||||
B | EHB14050 | - | RFQ | |||
C | EHB24050 | ₩1,618,101 |
EJB 계열, 볼트 온 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EJB14015 | ₩261,968 | ||||
B | EJB34015 | ₩1,099,074 | ||||
C | EJB24015 | ₩777,074 | ||||
D | EJB14020EPD | ₩2,618,448 | RFQ | |||
B | EJB34020 | ₩1,099,074 | ||||
C | EJB24020 | ₩777,074 | ||||
A | EJB14020 | ₩261,968 | ||||
A | EJB14025 | - | RFQ | |||
B | EJB34025 | ₩1,189,048 | ||||
C | EJB24025 | ₩807,688 | ||||
D | EJB14030EPD | ₩2,618,448 | RFQ | |||
B | EJB34030 | ₩1,099,074 | ||||
A | EJB14030 | ₩261,968 | ||||
C | EJB24030 | ₩777,074 | ||||
E | EJB14035 | ₩283,154 | ||||
F | EJB34035 | ₩1,189,048 | ||||
F | EJB34040 | ₩1,099,074 | ||||
G | EJB24040 | ₩777,074 | ||||
D | EJB14040 | ₩283,154 | RFQ | |||
H | EJB24045 | ₩807,688 | RFQ | |||
F | EJB34045 | ₩1,189,048 | ||||
G | EJB24050 | ₩777,074 | ||||
F | EJB34050 | ₩1,099,074 | ||||
E | EJB14050 | ₩267,568 | ||||
I | EJB34060 | ₩1,099,074 | RFQ |
볼트 온 회로 차단기 Paf 2000 Amp 600vac 3p 42kaic@600v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PAF2036 | AG8TNG | - | RFQ |
볼트 온 회로 차단기 Phf 2000 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PHF2036 | AG8TPV | - | RFQ |
배선용 차단기, 100A, 10kAIC, 240V, 3상
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
Q13100-1021 | CE6HKQ | - | RFQ |
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 여과기
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 핀
- 특수 펜치
- 가스 히터 액세서리
- 전문 수준
- 플로트 볼
- 호퍼 차대
- CABLE PREP 토크 렌치
- AIR HANDLER 미니 주름 필터
- CENTURY 5-5/8" 직경(표준 효율) 실내 송풍기 모터
- ANVIL 홈이 있는 스웨이지 니플
- CALBRITE 스테인레스 스틸 도관 걸이
- INGERSOLL-RAND 스프링 키트
- CHICAGO PNEUMATIC 블레이드 세트
- KM SYSTEMS 공구 홀더
- WIDIA 보링 바
- ROTRON 재생식 송풍기, 16.69 프레임 크기, 1단, 3상