SQUARE D PEF361200LS 볼트 온 회로 차단기 Pef 1200 Amp 600vac 3p 100kaic@480v
항목: AG8TNT
모델: PEF361200LS
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기에 볼트 |
AIC 등급 | 100kAIC @ 480V |
A | 1200 |
프레임 유형 | PEF |
극 수 | 3 |
전압 | 600V |
전압 유형 | AC |
모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|
PEF361200LI | 1200 | - | RFQ
|
PEF361200LSG | 1200 | - | RFQ
|
PEF361600LI | 1600 | - | RFQ
|
PEF361600LIG | 1600 | - | RFQ
|
PEF361600LS | 1600 | - | RFQ
|
PEF361600LSG | 1600 | - | RFQ
|
PEF362000LI | 2000 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.