SQUARE D QBP 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QBP22070TM | 70 | 2 | ₩ 763,354 | |
B | QBP32100TM | 100 | 3 | ₩ 1,395,128 | |
C | QBP22100TM | 100 | 2 | ₩ 763,354 | |
D | QBP32125TM | 125 | 3 | ₩ 1,395,128 | |
E | QBP22150TM | 150 | 2 | ₩ 763,354 | |
F | QBP32150TM | 150 | 3 | ₩ 1,395,128 | |
F | QBP32175TM | 175 | 3 | ₩ 1,395,128 | |
A | QBP22175TM | 175 | 2 | ₩ 763,354 | |
G | QBP22200TM | 200 | 2 | ₩ 763,354 | |
H | QBP32200TM | 200 | 3 | ₩ 1,395,128 | |
I | QBP22225TM | 225 | 2 | ₩ 763,354 | |
B | QBP32225TM | 225 | 3 | ₩ 1,395,128 |
QBP 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
Square D QBP 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 기계류를 보호하는 데 적합합니다. 이 장치는 잘못된 전류에 대해 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. 역방향 공급 응용 프로그램에서 설치 중단 시간을 줄이기 위해 볼트 장착 장착 시설과 추가로 통합됩니다. 이 UL 인증 회로 차단기에는 300kcmil 및 4AWG 범위의 전선(구리/알루미늄)을 수용하기 위한 부하측 러그 단자가 장착되어 있습니다. 70A ~ 225A 범위의 정격 암페어로 제공되는 다양한 이중/삼중 극 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.