플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D EDB34060 회로 차단기, 볼트 연결식, 60A, 3극, 18kAIC @ 277VAC | AG6QCH 3TW45

SQUARE D EDB34060 회로 차단기, 볼트 연결식, 60A, 3극, 18kAIC @ 277VAC

재고 있음 있음
항목: AG6QCH 모델: EDB34060크로스 참조: 3TW45

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 555,408 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기에 볼트
AC 전압 등급277 / 480 VAC
A60
회로 차단기 유형ㅁㄴㅇㄹ
DC 전압 등급125 / 250 VDC
깊이4.05 "
프레임 크기125A / EDB
길이5.66 "
맥스. AIR 등급18kA
맥스. 와이어 크기2/0AWG
최소 와이어 크기14AWG (Cu), 12AWG (Al)
극 수3
터미널 연결7월
3"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.65
선박 높이 (cm)11.43
선박 길이 (cm)24.89
선박 폭 (cm)15.75
HS 코드8536200040

제품 세부 사항 :

  • 과도한 전류 흐름으로 인한 손상으로부터 전기 부품을 보호하기 위해 NF 시리즈 패널보드와 함께 사용하도록 설계된 E-프레임 소형 회로 차단기
  • 12-2 / 0 AWG 알루미늄 및 14-2 / ​​0 AWG 구리선을 수용 할 수있는 트립 표시기 및 박스형 러그가있는 열 자기 트립 장치
  • 18VAC에서 최대 차단 용량 277kA를 제공하는 HACR 등급
  • UL 및 CSA 인증

제품 변형

프로덕트모델최소 와이어 크기AC 전압 등급A극 수회로 차단기 유형DC 전압 등급프레임 크기가격
SQUARE D EDB14025 Edb 1pole 25a의 회로 차단기 볼트 | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514 AWG277 VAC2510.98 "ㅁㄴㅇㄹ평가되지 않음70A / EDB₩ 163,594
SQUARE D EDB14030EPD Edb 1pole 30a의 회로 차단기 볼트 | AF9HJJ 2JWD5 EDB14030EPD14 AWG277 VAC3010.98 "지락 장비 보호평가되지 않음70A / EDB₩ 1,212,941
SQUARE D EDB14050 Edb 1pole 50a의 회로 차단기 볼트 | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014 AWG277 VAC5010.98 "ㅁㄴㅇㄹ평가되지 않음70A / EDB₩ 145,581
SQUARE D EDB24125 Edb 2pole 125a의 회로 차단기 볼트 | AF9HKW 2JWK4 EDB2412514 AWG277 / 480 VAC12521.96 "ㅁㄴㅇㄹ평가되지 않음125A / EDB₩ 1,996,381
SQUARE D EDB14035 Edb 1pole 35a의 회로 차단기 볼트 | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514 AWG277 VAC3510.98 "ㅁㄴㅇㄹ평가되지 않음70A / EDB₩ 163,594
SQUARE D EDB14045 Edb 1pole 45a의 회로 차단기 볼트 | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514 AWG277 VAC4510.98 "ㅁㄴㅇㄹ평가되지 않음70A / EDB₩ 337,837
SQUARE D EDB34015SA Edb 3pole 15a의 회로 차단기 볼트 | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14 AWG277 / 480 VAC1533.92 "션트 트립평가되지 않음125A / EDB₩ 3,116,452

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D EDB34060 회로 차단기, 볼트 연결식, 60A, 3극, 18kAIC @ 277VAC
₩ 555,408 /단위