플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D EDB14050 Edb 1pole 50a의 회로 차단기 볼트 | AF9HJN 2JWE4

SQUARE D Edb 14050pole 1a의 EDB50 회로 차단기 볼트

재고 있음 있음
항목: AF9HJN 모델: EDB14050크로스 참조: 2JWE4

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 145,581 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기에 볼트
AC 전압 등급277 VAC
A50
회로 차단기 유형ㅁㄴㅇㄹ
DC 전압 등급평가되지 않음
깊이4.05 "
프레임 크기70A / EDB
길이5.66 "
맥스. AIR 등급18kA
맥스. 와이어 크기2/0AWG
최소 와이어 크기14 AWG
극 수1
터미널 연결7월
0.98 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.6
선박 높이 (cm)4.6
선박 길이 (cm)26.7
선박 폭 (cm)15.49
HS 코드8536200020

제품 변형

프로덕트모델최소 와이어 크기AC 전압 등급A극 수회로 차단기 유형DC 전압 등급프레임 크기가격
SQUARE D EDB14025 Edb 1pole 25a의 회로 차단기 볼트 | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514 AWG277 VAC2510.98 "ㅁㄴㅇㄹ평가되지 않음70A / EDB₩ 163,594
SQUARE D EDB14030EPD Edb 1pole 30a의 회로 차단기 볼트 | AF9HJJ 2JWD5 EDB14030EPD14 AWG277 VAC3010.98 "지락 장비 보호평가되지 않음70A / EDB₩ 1,212,941
SQUARE D EDB24125 Edb 2pole 125a의 회로 차단기 볼트 | AF9HKW 2JWK4 EDB2412514 AWG277 / 480 VAC12521.96 "ㅁㄴㅇㄹ평가되지 않음125A / EDB₩ 1,996,381
SQUARE D EDB14035 Edb 1pole 35a의 회로 차단기 볼트 | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514 AWG277 VAC3510.98 "ㅁㄴㅇㄹ평가되지 않음70A / EDB₩ 163,594
SQUARE D EDB14045 Edb 1pole 45a의 회로 차단기 볼트 | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514 AWG277 VAC4510.98 "ㅁㄴㅇㄹ평가되지 않음70A / EDB₩ 337,837
SQUARE D EDB34015SA Edb 3pole 15a의 회로 차단기 볼트 | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14 AWG277 / 480 VAC1533.92 "션트 트립평가되지 않음125A / EDB₩ 3,116,452
SQUARE D EDB34020SA Edb 3pole 20a의 회로 차단기 볼트 | AF9HLT 2JWP3 EDB34020SA14 AWG277 / 480 VAC2033.92 "션트 트립평가되지 않음125A / EDB₩ 3,098,620

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D Edb 14050pole 1a의 EDB50 회로 차단기 볼트
₩ 145,581 /단위