회로 차단기의 SQUARE D 볼트 : EDB 시리즈
스타일 | 모델 | 최소 와이어 크기 | AC 전압 등급 | A | 극 수 | 폭 | 회로 차단기 유형 | DC 전압 등급 | 프레임 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EDB34125SA | - | 277 / 480 VAC | 125 | 3 | 2.94 " | 션트 트립 | - | 125A / EDB | - | RFQ
|
B | EDB14050 | 14 AWG | 277 VAC | 50 | 1 | 0.98 " | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | 70A / EDB | ₩ 145,581 | |
C | EDB14025 | 14 AWG | 277 VAC | 25 | 1 | 0.98 " | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | 70A / EDB | ₩ 163,594 | |
B | EDB14035 | 14 AWG | 277 VAC | 35 | 1 | 0.98 " | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | 70A / EDB | ₩ 163,594 | |
A | EDB34090SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 90 | 3 | 3.92 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | 125A / EDB | ₩ 3,899,385 | |
A | EDB34070SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 70 | 3 | 3.92 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | 125A / EDB | ₩ 3,899,385 | |
A | EDB34040SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 40 | 3 | 3.92 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | 125 | ₩ 3,098,620 | |
D | EDB24125 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 125 | 2 | 1.96 " | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | 125A / EDB | ₩ 1,996,381 | |
E | EDB34015SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 15 | 3 | 3.92 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | 125A / EDB | ₩ 3,116,452 | |
E | EDB34020SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 20 | 3 | 3.92 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | 125A / EDB | ₩ 3,098,620 | |
F | EDB14030EPD | 14 AWG | 277 VAC | 30 | 1 | 0.98 " | 지락 장비 보호 | 평가되지 않음 | 70A / EDB | ₩ 1,212,941 | |
B | EDB14045 | 14 AWG | 277 VAC | 45 | 1 | 0.98 " | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | 70A / EDB | ₩ 337,837 | |
E | EDB34030SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 30 | 3 | 3.92 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | 125A / EDB | ₩ 3,098,620 | |
A | EDB34100SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 100 | 3 | 3.92 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | 125A / EDB | ₩ 3,738,735 | |
A | EDB34080SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 80 | 3 | 3.92 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | 125A / EDB | ₩ 3,738,735 | |
A | EDB34060SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 60 | 3 | 3.92 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | 125A / EDB | ₩ 3,098,620 | |
A | EDB34050SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 50 | 3 | 3.92 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | 125A / EDB | ₩ 3,098,620 | |
G | EDB34025 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 25 | 3 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | 125 VDC | 125A / EDB | ₩ 581,168 | |
H | EDB34125 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 125 | 3 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | ₩ 2,284,314 | |
H | EDB34090 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 90 | 3 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | ₩ 828,781 | |
H | EDB34070 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 70 | 3 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | ₩ 828,781 | |
I | EDB34060 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 60 | 3 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | ₩ 555,408 | |
H | EDB34045 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 45 | 3 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | ₩ 555,408 | |
H | EDB34035 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 35 | 3 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | 125 VDC | 125A / EDB | ₩ 581,168 | |
G | EDB34030 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 30 | 3 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | 125 VDC | 125A / EDB | ₩ 555,408 | |
G | EDB34020 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 20 | 3 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | 125 VDC | 125A / EDB | ₩ 555,408 | |
J | EDB34015 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 15 | 3 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | 125 VDC | 125A / EDB | ₩ 555,408 | |
H | EDB34040 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 40 | 3 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | ₩ 555,408 | |
C | EDB14030 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 VAC | 30 | 1 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | 70A / EDB | ₩ 145,581 | |
B | EDB14060 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 VAC | 60 | 1 | 0.98 " | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | 70A / EDB | ₩ 145,581 | |
D | EDB24110 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 110 | 2 | 1.96 " | ㅁㄴㅇㄹ | 125 VDC | 125A / EDB | ₩ 4,104,327 | |
H | EDB34100 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 100 | 3 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | ₩ 828,781 | |
H | EDB34080 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 80 | 3 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | ₩ 828,781 | |
H | EDB34050 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 50 | 3 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | ₩ 555,408 | |
B | EDB14040 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 VAC | 40 | 1 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | 70A / EDB | ₩ 145,581 |
회로 차단기 볼트 : EDB 시리즈
Square D EDB 시리즈 조명 패널 보드 회로 차단기는 전력 공급을 분기 회로에 분배하여 단락 또는 과부하 상태로부터 보호합니다. 이 장치는 진동 부하를 처리하기위한 볼트 온 메커니즘과 직선 배선 및 쉬운 설치를 허용하는 러그 유형 단자 구성이 특징입니다. 시스템에서 중단 된 회로의 상태를 표시하기 위해 Visi-Trip 표시기가 함께 제공됩니다. 이 차단기는 1, 2 및 3 극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 감지 및 차단 시스템
- 차량 라이트 바
- 플라스틱 튜브 스톡
- 콜릿
- 셔터
- 베어링스
- 장비
- 호스 클램프
- 전압 레귤레이션
- 데이터 기록계
- SCOTCH 마스킹 테이프
- ZSI-FOSTER 오메가 시리즈, 난연성 클램프
- LOVEJOY 키 홈이 없는 J 유형 플랜지, 인치 보어
- ALLEGRO SAFETY PAPR 용접 실드
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 12인치, 양쪽 끝 나사산
- MAGLINER 나사
- LOVEJOY RRS 유형 스페이서 어셈블리, 미터 간격
- SMC VALVES 블로우 건
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 80HCBM, 탄성 커플링
- BALDOR / DODGE SXV, 탭 베이스 필로우 블록, 볼 베어링