BRADY 파이프 마커, 순환수
필터
롤 길이 : 30ft.
스타일 | 모델 | 폭 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5654-나 | - | 초록색 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 백 | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 29,522 | |
A | 5654-O | - | 초록색 | - | - | 백 | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 22,872 | |
A | 5654-II | - | 초록색 | 2-1/2" to 7-7/8" | - | 백 | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 32,917 | |
B | 7051-4 | 7" | 초록색 | 3/4 to 2-3/8" | 1.125 " | 백 | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | ₩ 28,427 | |
C | 20410 | 8" | 초록색 | - | 1" | 백 | 자기 접착 성 | 25 | B-736 자체 접착 플라스틱 필름 | ₩ 52,465 | |
D | 41551 | 8" | 초록색 | - | 8" | 백 | 스냅 온 | - | 감압 성 비닐 | ₩ 215,407 | |
C | 73870 | 12 " | 초록색 | - | 2" | 백 | 자기 접착 성 | 25 | B-736 자체 접착 플라스틱 필름 | ₩ 79,030 | |
D | 15521 | 12 " | 초록색 | - | 12 " | 백 | 스냅 온 | - | 감압 성 비닐 | ₩ 222,250 | |
E | 7052-1HV | 24 " | 노란색 | 8 "이상 | 4" | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | ₩ 33,292 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밀어서 튜브 피팅 연결
- 기존 스프레이 건
- 앵글 그라인더 액세서리
- 제상 온도 조절기
- 지브 크레인 부품
- 스위치
- 스트랩 및 타이 다운
- 작업대 및 액세서리
- 사무용 가구
- 펌프
- DAYTON 항공기 케이블, 아연도금강판
- MONARCH 기본 스트로보스코프 30~10000Fpm
- LAB SAFETY SUPPLY 양적 여과지
- BUSSMANN 클래스 T 퓨즈 블록, 300V
- ANVIL 터커 커넥터
- KILLARK 근위 연대
- GASTON MILLE 섭씨 안전화
- VESTIL DOME 시리즈 볼라드용 보호 돔 커버
- BOSTON GEAR JS 시리즈 스테인레스 스틸 핀 및 블록 유형 유니버설 조인트