항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 초록색 |
파이프 외경에 적합 | 2-1/2" to 7-7/8" |
범례 색상 | 백 |
마커 부착 스타일 | 접착식 스트립으로 감싸기 |
카드 당 마커 | 1 |
자재 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 3.43 |
선박 폭 (cm) | 31.12 |
HS 코드 | 4911990000 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7051-4 | 7" | 초록색 | 3/4 to 2-3/8" | 1.125 " | 백 | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | ₩ 28,427 | ||
73870 | 12 " | 초록색 | - | 2" | 백 | 자기 접착 성 | 25 | B-736 자체 접착 플라스틱 필름 | ₩ 83,930 | ||
7052-1HV | 24 " | 노란색 | 8 "이상 | 4" | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | ₩ 33,292 | ||
20410 | 8" | 초록색 | - | 1" | 백 | 자기 접착 성 | 25 | B-736 자체 접착 플라스틱 필름 | ₩ 51,415 | ||
41551 | 8" | 초록색 | - | 8" | 백 | 스냅 온 | - | 감압 성 비닐 | ₩ 220,885 | ||
15521 | 12 " | 초록색 | - | 12 " | 백 | 스냅 온 | - | 감압 성 비닐 | ₩ 220,517 | ||
5654-O | - | 초록색 | - | - | 백 | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 22,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.