그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기에 볼트 |
작동시키는 것 | 전환 |
AIC 등급 | 35kAIC @ 480V |
A | 30 |
현재 평가 | 30 |
깊이 | 4.05 " |
프레임 크기 | 125 |
프레임 유형 | EGB |
길이 | 5.66 " |
맥스. 작동 온도. | 104도 에프 |
장착 스타일 | 볼트 온 |
극 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | square-d-egb14030.pdf |
터미널 연결 | 7월 |
여행 단위 등급 | 875 |
전압 | 277V |
정격 전압 | 277V 교류 |
전압 유형 | AC |
폭 | 0.98 " |
와이어 크기 | 12AWG(Al), 14AWG(Cu) |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 4.8 |
선박 길이 (cm) | 26.7 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
A.
A. 회로 차단기가 반복적으로 작동하는 경우 이는 과부하 또는 단락과 같은 근본적인 문제를 나타냅니다. 이를 해결하려면 회로에 연결된 장치의 플러그를 뽑거나 끄고 과부하 또는 단락의 원인을 파악하여 교정한 후 차단기를 재설정해야 합니다.
A. 단극 회로 차단기는 단상 전력을 처리하도록 설계된 반면, 이중 극 회로 차단기는 XNUMX상을 처리할 수 있습니다.
A. 회로 차단기와 퓨즈는 모두 과전류 및 단락 상태로부터 전기 회로를 보호하는 역할을 합니다. 그러나 회로 차단기는 트립된 후 재설정될 수 있으며, 퓨즈는 일단 끊어지면 교체해야 합니다.
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | A | 프레임 크기 | 맥스. 와이어 크기 | 극 수 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGB14015 | 277 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 1 | - | 0.98 " | ₩ 192,808 | ||
EGB24015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 2 | - | 1.96 " | ₩ 502,954 | ||
EGB34015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 3 | - | 3" | ₩ 768,954 | ||
EGB34050 | 277 / 480 VAC | 50 | 125A / EGB | 2/0AWG | 3 | - | 3" | ₩ 768,954 | ||
EGB34070 | 277 / 480 VAC | 70 | 125A / EGB | 2/0AWG | 3 | - | 3" | ₩ 978,021 | ||
EGB14020 | - | 20 | - | - | 1 | 277V | - | ₩ 192,808 | ||
EGB14020EPD | - | 20 | - | - | 1 | 277V | - | ₩ 1,708,448 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.