DAYTON 프로펠러 팬 블레이드, 20인치
스타일 | 모델 | 보어 직경. | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C368 | 1 / 2 " | 3766/2489 | 3587/2183 | 3375/1574 | 20 ° | ₩ 140,210 | |
A | 4C230 | 1 / 2 " | 3697/2588 | 3479/2246 | 3221/1643 | 23 ° | ₩ 137,585 | |
A | 2C365 | 1 / 2 " | 3220/2128 | 3022/1794 | 2792/1316 | 17 ° | ₩ 129,780 | |
A | 2C369 | 1 / 2 " | 4414/2917 | 4225/2611 | 4016/2008 | 24 ° | ₩ 177,852 | |
A | 4C462 | 5 / 8 " | 3220/2128 | 3022/1794 | 2792/1316 | 17 ° | ₩ 162,767 | |
A | 4C349 | 5 / 8 " | 4414/2917 | 4225/2611 | 4016/2008 | 24 ° | ₩ 145,897 | |
A | 2C367 | 5 / 8 " | 3766/2489 | 3587/2183 | 3375/1574 | 20 ° | ₩ 147,612 |
프로펠러 팬 블레이드, 20인치
Dayton 20인치 프로펠러는 환기 장치에서 공기를 순환 및 배출하도록 설계된 팬 블레이드입니다. 시계 방향으로 회전하며 알루미늄으로 만든 3개의 날이 있어 가볍지만 내구성이 뛰어난 구조입니다. 또한 쉬운 설치를 위해 고정 나사가 포함되어 있습니다. 12, 10, 17, 20 및 23도 피치 변형으로 제공되는 다양한 24인치 프로펠러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.