항목 | 추진자 |
블레이드 높이 | 4-3 / 32 인치 |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
블레이드 폭 | 9.625 " |
보어 직경. | 5 / 8 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 4414/2917 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 4225/2611 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 4016/2008 |
최대 RPM | 1725 |
블레이드 수 | 3 |
피치 | 24도 |
프로펠러 직경 | 20 " |
비고 | 더 나은 선택 기준을 위해 카탈로그 페이지보기 |
높은 RPM에서 필요한 HP | 1/2 |
낮은 RPM에서 필요한 HP | 1/6 |
회전 | CW 직면 방전 |
RPM 높음 | 1725 |
RPM 낮음 | 1140 |
타입 | 바꿔 놓음 |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 0.250 인치 SP | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2C365 | 1 / 2 " | 3220/2128 | 3022/1794 | 2792/1316 | 17도 | ₩ 129,780 | |
2C367 | 5 / 8 " | 3766/2489 | 3587/2183 | 3375/1574 | 20도 | ₩ 147,612 | |
2C368 | 1 / 2 " | 3766/2489 | 3587/2183 | 3375/1574 | 20도 | ₩ 140,210 | |
2C369 | 1 / 2 " | 4414/2917 | 4225/2611 | 4016/2008 | 24도 | ₩ 177,852 | |
4C230 | 1 / 2 " | 3697/2588 | 3479/2246 | 3221/1643 | 23도 | ₩ 137,585 | |
4C462 | 5 / 8 " | 3220/2128 | 3022/1794 | 2792/1316 | 17도 | ₩ 162,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.