그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기에 볼트 |
AIC 등급 | 35kAIC @ 480V |
A | 20 |
프레임 유형 | EGB |
극 수 | 1 |
전압 | 277V |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | A | 프레임 크기 | 맥스. 와이어 크기 | 극 수 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGB14015 | 277 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 1 | - | 0.98 " | ₩ 192,808 | ||
EGB24015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 2 | - | 1.96 " | ₩ 502,954 | ||
EGB34015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 3 | - | 3" | ₩ 768,954 | ||
EGB34050 | 277 / 480 VAC | 50 | 125A / EGB | 2/0AWG | 3 | - | 3" | ₩ 768,954 | ||
EGB34070 | 277 / 480 VAC | 70 | 125A / EGB | 2/0AWG | 3 | - | 3" | ₩ 978,021 | ||
EGB14020 | - | 20 | - | - | 1 | 277V | - | ₩ 192,808 | ||
EGB14025 | - | 25 | - | - | 1 | 277V | - | ₩ 238,074 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.