REELCRAFT 호스 릴, 5000 시리즈, 스프링 개폐식
스타일 | 모델 | 호스 재질 | 베어링스 | 듀티 등급 | 직경 외부 호스. | 입구 | 걸쇠 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5450엘프 | - | - | - | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 150 ° F | ₩ 921,200 | RFQ
|
B | 5635엘프 | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 150 ° F | ₩ 674,968 | |
C | A5800 OMP | - | - | - | 0.82 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 812,084 | RFQ
|
B | A5825 EMP | - | - | - | 0.82 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 1,352,568 | RFQ
|
B | A5825 엘피 | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 150 ° F | ₩ 1,064,112 | RFQ
|
D | A5825 OMP | - | - | - | 0.82 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 1,139,740 | RFQ
|
E | B5450 올피 | - | - | - | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 150 ° F | ₩ 826,083 | RFQ
|
D | B5435 옴프 | - | - | - | 0.53 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 1,010,912 | RFQ
|
E | A5825 OLP | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 150 ° F | ₩ 682,436 | RFQ
|
E | 5635 올피 | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 150 ° F | ₩ 634,327 | RFQ
|
E | 5450 올피 | - | - | - | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 150 ° F | ₩ 668,181 | RFQ
|
F | 5600엘프 | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 809,283 | RFQ
|
C | A5800 OLP | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 589,781 | RFQ
|
F | 5600EMP | - | - | - | 0.69 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 960,512 | RFQ
|
C | 5600 올피 | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 720,544 | RFQ
|
G | 5600 OLS-S | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 1,840,618 | RFQ
|
G | 5600옴 | - | - | - | 0.71 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 1,957,424 | RFQ
|
B | 5630EMP | - | - | - | 0.69 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 1,237,740 | RFQ
|
D | 5630 옴프 | - | - | - | 0.69 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 999,600 | RFQ
|
A | 5430 EHP | - | - | - | 0.58 " | 1/4 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 1,388,968 | RFQ
|
A | 5405HP | - | - | - | 0.58 " | 1/4 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 1,030,512 | RFQ
|
A | 5430HP | - | - | - | 0.58 " | 1/4 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 1,181,740 | RFQ
|
F | A5800 EMP | - | - | - | 0.82 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 982,912 | RFQ
|
F | A5800 엘피 | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 954,912 | RFQ
|
A | 5400HP | - | - | - | 0.58 " | 1/4 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 892,690 | RFQ
|
A | 5400 EHP | - | - | - | 0.58 " | 1/4 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 1,094,940 | RFQ
|
H | 5400OLP1 | - | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 500의 PSI | 150도 F | ₩ 684,897 | |
C | 5600HP | - | - | - | 0.73 " | 1/4 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 957,712 | RFQ
|
I | 5450 OLPSMR | - | - | - | 0.475 " | 1/2 "NPT (F) | - | - | 150 ° F | ₩ 946,512 | RFQ
|
G | 5600 올스 | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 1,662,436 | RFQ
|
C | 5600 옴프 | - | - | - | 0.69 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 734,109 | RFQ
|
C | 5600파운드 | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 150 ° F | ₩ 1,083,740 | RFQ
|
G | 5600 OMS-S | - | - | - | 0.71 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 2,061,563 | RFQ
|
B | 5625 EHP | - | - | - | 0.73 " | 1/4 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 1,425,368 | RFQ
|
D | 5625HP | - | - | - | 0.73 " | 1/4 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 1,215,340 | RFQ
|
A | 5400 옴프 | - | - | - | 0.53 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 734,109 | RFQ
|
A | 5400 올피 | - | - | - | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 596,909 | RFQ
|
A | 5435 옴프 | - | - | - | 0.53 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 946,512 | RFQ
|
A | B5625 OHP | - | - | - | 0.73 " | 1/4 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 1,279,740 | RFQ
|
A | B5630 옴프 | - | - | - | 0.69 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 1,092,140 | RFQ
|
A | B5650 올피 | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 150 ° F | ₩ 943,712 | RFQ
|
A | B5825 옴프 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,201,340 | RFQ
|
A | B5635 올피 | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 150 ° F | ₩ 789,683 | RFQ
|
A | B5825 올피 | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 150 ° F | ₩ 842,912 | RFQ
|
A | 5400엘프 | - | - | - | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | 210 ° F | ₩ 809,283 | RFQ
|
J | 5450 ELP1 | PVC | 영구적으로 윤활 | - | - | - | 롤러 가이드가있는 캠 래치 | 300의 PSI | 150도 F | ₩ 847,017 | |
K | A5835 OLBSW23 1 | PVC | 영구적으로 윤활 | 중간 의무 | - | - | 롤러 가이드가있는 캠 래치 | 150의 PSI | 86도 F | ₩ 1,452,745 | |
L | A5825 OLPSMR 1 | PVC | 그리스가 없는 | 산업(공업) | - | - | 조용한 래치 | 300의 PSI | 150도 F | ₩ 662,462 | |
M | A5835 OMP1 | SAE 100 R1T | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 2,000의 PSI | 210도 F | ₩ 1,266,247 | |
N | 5625 OMP1 | SAE 100 R1T | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 2,250의 PSI | 210도 F | ₩ 606,602 | |
O | 5625OHP1 | SAE 100 R2T | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 롤러 가이드가있는 캠 래치 | 4,000의 PSI | 210도 F | ₩ 776,053 | |
M | 5435OHP1 | SAE 100 R2T | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 5,000의 PSI | 210도 F | ₩ 693,483 | |
P | 5635 OLPSW5 1 | 인조 고무 | 영구적으로 윤활 | - | - | - | 롤러 가이드가있는 캠 래치 | 250의 PSI | 210도 F | ₩ 1,057,035 | |
Q | 5635 엘프스W5 1 | 인조 고무 | 영구적으로 윤활 | 일반, 산업 | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 250의 PSI | 210도 F | ₩ 973,638 |
호스 릴, 5000 시리즈, 스프링 개폐식
Reelcraft 5000 시리즈 호스 릴은 천장, 벽, 바닥 또는 트럭에 장착되어 공기, 물 및 화학 호스가 손상되지 않도록 고정, 보관 및 보호하며 화학 산업, 자동차 및 차량 서비스 센터 및 건설 현장에서 사용됩니다. 내식성, 구조적 강도 및 내구성을 위해 분말 코팅된 강철 구조를 사용합니다. 이 릴에는 당겨진 호스를 후퇴시키기 위한 스프링 리턴 메커니즘이 있습니다. 동봉된 호스 릴에는 잠재적으로 유해한 이물질로부터 호스를 보호하기 위해 탈착식 강철 인클로저가 함께 제공됩니다. 일부 모델은 안정성 및 진동 감소를 위한 이중 받침대를 특징으로 하며 선박용으로 사용할 수 있는 스테인리스강 구조를 갖추고 있습니다. 내부 직경이 1/4, 3/8 및 1/2인치인 호스를 고정하기 위해 다양한 호스 릴 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보호용 고글
- 복사 프로세스 히터
- 유리 및 세라믹 드릴 비트
- 컵 및 뚜껑 디스펜서
- 유틸리티 카트
- 폼
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- DAYTON 팔레트 잭
- AMPCO METAL 몽키 스패너
- NORDFAB 빠른 맞춤 파이프
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 5-7/8인치
- NOTRAX Wayfarer 14mm 야외 루즈 레이 스크레이퍼 매트
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 08B-2 체인 번호
- NILFISK 진공 가방
- LINN GEAR 베벨 기어, 4 직경 피치
- HUMBOLDT 유리관 절단기
- DWYER INSTRUMENTS 정적 압력 팁