REELCRAFT 5400 OMP 호스 릴, 내경 1/4인치, 3000 Psi, 호스 길이 35피트
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
호스 | 아니 |
호스 ID | 1 / 4 " |
호스 길이 | 35ft. |
직경 외부 호스. | 0.53 " |
입구 | 3/8 "NPT (F) |
최대 온도 | 210도 F |
콘센트 | 3/8 "NPT (F) |
압력 | 3000의 PSI |
무게 | 23 파운드 |
프로덕트 | 모델 | 호스 재질 | 베어링스 | 듀티 등급 | 직경 외부 호스. | 입구 | 걸쇠 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5825 OLPSMR 1 | PVC | 그리스가 없는 | 산업(공업) | - | - | 조용한 래치 | 300의 PSI | 150도 F | ₩ 662,462 | ||
5635 엘프스W5 1 | 인조 고무 | 영구적으로 윤활 | 일반, 산업 | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 250의 PSI | 210도 F | ₩ 973,638 | ||
5435OHP1 | SAE 100 R2T | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 5,000의 PSI | 210도 F | ₩ 693,483 | ||
A5835 OMP1 | SAE 100 R1T | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 2,000의 PSI | 210도 F | ₩ 1,322,107 | ||
5400OLP1 | - | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 500의 PSI | 150도 F | ₩ 707,875 | ||
5625OHP1 | SAE 100 R2T | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 롤러 가이드가있는 캠 래치 | 4,000의 PSI | 210도 F | ₩ 776,053 | ||
5450 ELP1 | PVC | 영구적으로 윤활 | - | - | - | 롤러 가이드가있는 캠 래치 | 300의 PSI | 150도 F | ₩ 887,582 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.