REELCRAFT A5835 OMP1 호스 릴 산업용 2000 Psi 210f
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
듀티 등급 | 산업(공업) |
마감재 | 분말 코팅 |
호스 끝 | 1/2 "(M) NPT |
호스 ID | 가능 |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 35ft. |
호스 재질 | SAE 100 R1T |
호스 배출구 (In.) | 1/2 "(M) NPT |
걸쇠 | 내 진동, 자체 잠금 |
최대. 압력 | 2,000의 PSI |
최대 온도 | 210도 F |
설치 | 벽, 바닥, 천장 또는 트럭 |
전체 높이 | 17.5 " |
전체 길이 | 16.5 " |
전체 폭 | 6" |
릴 입구 | 3/8 "(F) NPT |
선박 중량 (kg) | 19.13 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 44.96 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호스 재질 | 베어링스 | 듀티 등급 | 직경 외부 호스. | 입구 | 걸쇠 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5825 OLPSMR 1 | PVC | 그리스가 없는 | 산업(공업) | - | - | 조용한 래치 | 300의 PSI | 150도 F | ₩ 662,462 | ||
5635 엘프스W5 1 | 인조 고무 | 영구적으로 윤활 | 일반, 산업 | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 250의 PSI | 210도 F | ₩ 973,638 | ||
5435OHP1 | SAE 100 R2T | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 5,000의 PSI | 210도 F | ₩ 693,483 | ||
5400OLP1 | - | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 500의 PSI | 150도 F | ₩ 707,875 | ||
5625OHP1 | SAE 100 R2T | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 롤러 가이드가있는 캠 래치 | 4,000의 PSI | 210도 F | ₩ 776,053 | ||
5450 ELP1 | PVC | 영구적으로 윤활 | - | - | - | 롤러 가이드가있는 캠 래치 | 300의 PSI | 150도 F | ₩ 887,582 | ||
A5835 OLBSW23 1 | PVC | 영구적으로 윤활 | 중간 의무 | - | - | 롤러 가이드가있는 캠 래치 | 150의 PSI | 86도 F | ₩ 1,509,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.