DAYTON 팔레트 잭
Dayton 팔레트 잭은 창고, 하역장 및 산업 작업 현장에서 재고 있음 또는 자재로 가득 찬 무거운 팔레트를 들어 올리는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 최대 리프팅 높이. | 베어링스 | 색상 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 54 년 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,489,587 | |
B | 490Z07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 806,435 | |
C | DGB33-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,107,147 | |
D | 478N31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,781,417 | |
E | 55PD65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,342,540 | |
F | 55PD64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,891,830 | |
G | 493X17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,285,550 | |
C | DGB33-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,025,440 | |
H | 478N30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 13,053,425 | |
I | 30LU69 | - | 봉인 된 공 | 빨간색 | 4400의 파운드 | 48 " | 63.5 " | 39.375 " | 3.125 " | ₩ 1,312,535 | |
B | 493X18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,048,740 | |
J | 493X19 | - | - | 주황색 | 5500의 파운드. | 48 " | 63 " | 27 " | - | ₩ 1,143,380 | |
K | 490Z06 | - | 공 | 빨간색 | 5,500 파운드 | 48 " | 63 1 / 2 " | 27 " | 2 29 / 32 " | ₩ 1,096,147 | |
L | 2TUR6 | 7.5 " | 공 | 빨간색 | 5500의 파운드 | 48 " | 56 " | 20.5 " | 2.875 " | ₩ 793,100 | |
M | 2TUR3 | 7.5 " | 공 | 은 | 5500의 파운드 | 48 " | 62 " | 27 " | 2.875 " | ₩ 1,335,005 | |
N | 12U123 | 7.5 " | 봉인 된 공 | 빨간색 | 5500의 파운드 | 48 " | 63.5 " | 27 " | 2.875 " | ₩ 1,123,377 | |
L | 2TUR5 | 7.5 " | 공 | 빨간색 | 5500의 파운드 | 48 " | 56 " | 27 " | 2.875 " | ₩ 1,087,135 | |
O | 30LU68 | 7.5 " | 봉인 된 공 | 빨간색 | 4400의 파운드 | 47 " | 86.25 " | 27 " | 2-29 / 32 " | ₩ 1,353,747 | RFQ
|
P | 2ZE58 | 7.5 " | 봉인 된 공 | 빨간색 | 5500의 파운드 | 48 " | 61.875 " | 20.5 " | 2.875 " | ₩ 931,402 | |
L | 2TUR8 | 7.5 " | 공 | 빨간색 | 5500의 파운드 | 48 " | 50 " | 20.5 " | 2.875 " | ₩ 1,002,522 | |
L | 2TUR7 | 7.5 " | 공 | 빨간색 | 5500의 파운드 | 48 " | 50 " | 27 " | 2.875 " | ₩ 1,060,482 | |
M | 2TUR4 | 7.5 " | 공 | 은 | 5500의 파운드 | 48 " | 62 " | 20.5 " | 2.875 " | ₩ 1,175,842 | |
Q | 2ZE62 | 7.75 " | 봉인 된 공 | 은 | 4400의 파운드 | 48 " | 62 " | 27 " | 2.875 " | ₩ 3,973,304 |
팔레트 잭
Dayton 팔레트 잭은 창고, 하역장 및 산업 작업 현장에서 재고 있음 또는 자재로 가득 찬 무거운 팔레트를 들어 올리는 데 이상적입니다. 이 헤비 듀티 팔레트 잭은 작업 현장 내구성 및 부피가 큰 하중 처리를 위한 강화된 포크 브레이싱, 추가 조정을 피하기 위한 고정 푸시 로드, 부드러운 롤링 작동을 위한 이중 캐스터 및 밀봉된 볼 베어링이 있는 3개의 고정 휠을 특징으로 합니다. 또한 수동식 4400위치 레버 및 하강을 정밀하게 제어할 수 있는 흐름 밸브와 핸들러의 편안함을 위해 쿠션 그립으로 감싼 핸들이 장착되어 있습니다. 광범위한 Dayton 팔레트 잭은 8000~XNUMXlb 범위의 하중 용량과 나일론 및 폴리우레탄 휠 재질로 제공됩니다. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 프롱을 팔레트 아래에 놓고 핸들을 위아래로 돌려서 프롱을 지면에서 들어 올립니다.
- 팔레트를 원하는 위치로 밀거나 당기고 레버를 아래로 눌러 갈래를 지면으로 되돌립니다.
특징
- 이 중부하 작업용 팔레트 잭은 내구성 및 부피가 큰 하중 처리를 위해 강화된 포크 브레이싱이 특징입니다.
- 부드러운 롤링을 위해 이중 캐스터와 밀봉된 볼 베어링이 있는 XNUMX개의 고정 휠이 있습니다.
- 고정 푸시 로드는 추가 조정을 방지합니다.
- 손으로 작동되는 3위치 레버와 흐름 밸브는 정확하게 제어되는 하강을 보장합니다.
- 핸들에는 핸들러의 편안함을 위한 쿠션 그립이 있습니다.
자주 묻는 질문
이 팔레트 잭이 견딜 수 있는 무게는 얼마입니까?
4400~5500파운드 범위의 하중을 처리할 수 있습니다.
Dayton 팔레트 잭에는 어떤 유형의 바퀴가 있습니까?
Raptor Supplies 나일론 및 폴리우레탄 휠이 있는 Dayton 팔레트 잭을 제공합니다.
이 팔레트 잭은 얼마나 높이 들어 올릴 수 있습니까?
최대 리프팅 높이는 7-3/4인치입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 난연성 및 용접 슬리브
- 육각 생크 드릴 비트 세트
- 솔리드 스테이트 타이머 릴레이
- 백 드래프트 루프 댐퍼
- 스타터 컨트롤 키트
- 터미널 블록
- 윈치
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 기계
- 나사산 및 개스킷 실란트
- STANLEY 정
- LOC-LINE 산성 저항 남성 Npt 커넥터
- COOPER B-LINE 유형 1 전화 종단 캐비닛
- Cementex USA 미터맨 벨트 파우치
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 우드 치즐 세트
- FANTECH RPE 시리즈 속도 제어 장치
- BALDOR / DODGE XT25 헤비듀티 드럼 풀리
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 성형 Derlin 스퍼 기어