DAYTON 493X19 다방향 수동 팔레트 잭, 5500 Lbs. 적재 용량, 63인치 x 27인치 x 48인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔레트 잭 |
기본 크기 | 49 1 / 2 " |
색상 | 주황색 |
형 | 10 내부 |
포크 길이 | 48 " |
포크 너비 | 6 1 / 4 " |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 높이 | 48 " |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 기능성 |
리프트 높이 | 3 "~ 7 5/8" |
부하 용량 | 5500의 파운드. |
조작 | Manual |
전체 높이 | 48 " |
전체 길이 | 63 " |
전체 폭 | 27 " |
두께 | 1 7 / 8 " |
타입 | Fixed |
휠 지름 | 2 7 / 8 " |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 타입 | 코어를 밟다 |
포크 폭 | 27 " |
포크 사이 폭 | 14 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 60.75 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 최대 리프팅 높이. | 베어링스 | 색상 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U123 | 7.5 " | 봉인 된 공 | 빨간색 | 5500의 파운드 | 48 " | 63.5 " | 27 " | 2.875 " | ₩ 1,123,377 | ||
2TUR3 | 7.5 " | 공 | 은 | 5500의 파운드 | 48 " | 62 " | 27 " | 2.875 " | ₩ 1,335,005 | ||
2TUR4 | 7.5 " | 공 | 은 | 5500의 파운드 | 48 " | 62 " | 20.5 " | 2.875 " | ₩ 1,175,842 | ||
2TUR5 | 7.5 " | 공 | 빨간색 | 5500의 파운드 | 48 " | 56 " | 27 " | 2.875 " | ₩ 1,087,135 | ||
2TUR6 | 7.5 " | 공 | 빨간색 | 5500의 파운드 | 48 " | 56 " | 20.5 " | 2.875 " | ₩ 793,100 | ||
2TUR7 | 7.5 " | 공 | 빨간색 | 5500의 파운드 | 48 " | 50 " | 27 " | 2.875 " | ₩ 1,060,482 | ||
2TUR8 | 7.5 " | 공 | 빨간색 | 5500의 파운드 | 48 " | 50 " | 20.5 " | 2.875 " | ₩ 1,002,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.