DAYTON 2TUR8 팔레트 트럭 포크 L 36 인치 길이 50 x W 20 1/2
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔레트 잭 |
베어링스 | 공 |
색상 | 빨간색 |
건설 | 강철 |
마감재 | 파우더 코트 |
포크 높이 낮추기 | 2-15 / 16 " |
올려 진 포크 높이 | 7-3 / 4 " |
포크 길이 | 36 " |
포크 너비 | 6 5 / 16 " |
처리 | 쿠션 그립 |
최대 리프팅 높이. | 7.5 " |
최소 리프팅 높이 | 2.875 " |
부하 용량 | 5500의 파운드 |
로드 센터 | 18 " |
메인 휠 크기 | 7" |
전체 높이 | 48 " |
전체 길이 | 50 " |
전체 폭 | 20.5 " |
피벗 | 210 학위 |
롤러 직경 | 2.875 " |
롤러 재질 | 폴리 우레탄 |
UPC | 190735233634 |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
포크 폭 | 20-1 / 2 " |
포크 사이 폭 | 7-7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 67.05 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 8427900040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최대 리프팅 높이. | 베어링스 | 색상 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U123 | 7.5 " | 봉인 된 공 | 빨간색 | 5500의 파운드 | 48 " | 63.5 " | 27 " | 2.875 " | ₩ 1,012,147 | ||
2TUR3 | 7.5 " | 공 | 은 | 5500의 파운드 | 48 " | 62 " | 27 " | 2.875 " | ₩ 1,202,810 | ||
2TUR4 | 7.5 " | 공 | 은 | 5500의 파운드 | 48 " | 62 " | 20.5 " | 2.875 " | ₩ 1,059,415 | ||
2TUR5 | 7.5 " | 공 | 빨간색 | 5500의 파운드 | 48 " | 56 " | 27 " | 2.875 " | ₩ 989,782 | ||
2TUR6 | 7.5 " | 공 | 빨간색 | 5500의 파운드 | 48 " | 56 " | 20.5 " | 2.875 " | ₩ 793,100 | ||
2TUR7 | 7.5 " | 공 | 빨간색 | 5500의 파운드 | 48 " | 50 " | 27 " | 2.875 " | ₩ 997,325 | ||
2ZE58 | 7.5 " | 봉인 된 공 | 빨간색 | 5500의 파운드 | 48 " | 61.875 " | 20.5 " | 2.875 " | ₩ 847,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.