SQUARE D PXF 시리즈 볼트 연결 배선용 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PXF361200G | 1200 | 600V | - | RFQ
|
A | PXF361200 | 1200 | 600V | - | RFQ
|
B | PXF361600 | 1600 | 600 | - | RFQ
|
A | PXF361600G | 1600 | 600V | - | RFQ
|
A | PXF362000 | 2000 | 600V | - | RFQ
|
A | PXF362000G | 2000 | 600V | ₩ 41,430,429 | RFQ
|
A | PXF362500 | 2500 | 600V | ₩ 55,173,847 | RFQ
|
A | PXF362500G | 2500 | 600V | ₩ 69,051,283 | RFQ
|
PXF 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
Square D PXF 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 상태로 인한 손상으로부터 전기 회로를 보호하도록 특별히 설계되었습니다. 이 UL 등록 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하기 위한 고유한 MicroLogic 비교환식 트립을 특징으로 합니다. 볼트 체결식 장착 설계와 통합되어 컴팩트한 공간에 쉽게 설치할 수 있으며 2500VAC에서 100kA의 최대 차단 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 압력 와셔
- 서랍장 액세서리
- 화재 및 연기 차단기
- 리턴 플랜지
- 트위스트 잠금 장치 액세서리
- 릴레이
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 접지 오류 보호
- 건벽/석고용 장비
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- NORTH BY HONEYWELL 필어웨이 호흡기 렌즈 커버
- SCOTSMAN 제빙기
- BRADY 다극 차단기 잠금
- STEEL CITY 플로어 박스 커버 및 카펫 플레이트
- LITHONIA LIGHTING LED 매립형 마운트
- LUMAPRO 증기 밀착 설비
- DIXON Petroleum 520-H 수 커플 링
- HUMBOLDT 연성 금형
- MORSE DRUM 기어박스 키트
- VESTIL 다리 옵션