CENTURY 5-5/8" 직경(표준 효율) 실내 송풍 모터
필터
문장: 소매 , 몸체 직경: 5.625 " , 커패시터 포함: 아니 , 의무: 연속 에어 오버 , 인클로저: 오픈 에어 오버 , 액자: 48Y ,Hz: 60 , 절연 등급: B , 모터 응용: HVAC/R , 모터 디자인: 영구 분할 커패시터 , 모터 인클로저 디자인: 오픈 에어 오버 , 모터 장착 위치: 모든 각도 , 모터 서브 애플리케이션: Direct Dr Fan / Blower , 모터 열 보호: 자동차 , 모터 유형: PSC , 장착: 링 / 스터드 / 밴드 , 명판 RPM: 1075 , 속도 수: 3 , 단계: 1 , 탄성 링 직경: 2.25 " , 회전: CW / CCW , RPM 범위: 1001-1100 , 서비스 요소: 1.0 , 축 직경: 1 / 2 " , 축 길이: 4" , 스터드 패턴: 3-5/8 x 3-5/8" , 열 보호: 자동차
스타일 | 모델 | 전압 | 커패시터 필요 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 링 투 링 센터 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL1056 | 115 | 2MDV7 | 6.5 | 1/2 | 6" | 40도 C | 5-9 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ₩ 298,742 | |
A | DL1026 | 115 | 2MDV4 | 3.5 | 1/4 | 5.125 " | 40도 C | 4-11 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ₩ 247,957 | |
A | DL1036 | 115 | 2MDV6 | 4.9 | 1/3 | 5.5 " | 40도 C | 5-1 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ₩ 273,087 | |
A | DL1076 | 115 | 2MDV9 | 8.9 | 3/4 | 6.625 " | 50도 C | 6.187 " | #8-32 x 1-5/8" | ₩ 370,440 | |
A | D1026 | 208-230 | 2MDV4 | 1.8 | 1/4 | 5.125 " | 40도 C | 4-11 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ₩ 282,432 | |
A | D1036 | 208-230 | 2MDV4 | 2.6 | 1/3 | 5.375 " | 40도 C | 4-15 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ₩ 285,617 | |
A | D1056 | 208-230 | 2MDV6 | 3.2 | 1/2 | 5.875 " | 40도 C | 5.437 " | # 8-32 x 5/8 " | ₩ 326,252 | |
A | D1076 | 208-230 | 2MDV7 | 5.0 | 3/4 | 6.625 " | 40도 C | 6.187 " | #8-32 x 1-1/2" | ₩ 369,582 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 처리 된 먼지 떨이
- 도구 상자 및 측면 캐비닛
- 레이스 웨이 피팅 액세서리
- 와이어 터미널 키트
- 압력 게이지 패널 장착 키트
- 펌프 컨트롤 부품들
- 욕조 / 수도꼭지
- 배송 라벨 및 액세서리
- 실내공기질 테스터
- 구조 프레임 시스템
- BUSSMANN KRP-C 저피크 시간 지연 퓨즈, 클래스 L
- HALLOWELL 보관 캐비닛, 통풍 도어
- APPROVED VENDOR 로우 폼 비커
- AMERICAN TORCH TIP 팁 홀더 Bzl
- SPEARS VALVES Labwaste P304 CPVC 90도 긴 스윕 팔꿈치, H x H
- SPEARS VALVES 낮은 추출 가능한 PVC 일정 80 파이프, 일반 끝
- VESTIL TAL 시리즈 솔리드 플랫폼
- FIBERGRATE 교차 교량
- VESTIL 푸시 버튼
- BROWNING YSB 시리즈 비경화강 베벨 기어 8피치