항목 | 직접 구동 송풍기 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 5.625 " |
커패시터 포함 | 아니 |
커패시터 필요 | 2MDV4 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 2.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 5.375 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 링 / 스터드 / 밴드 |
명판 RPM | 1075 |
속도의 수 | 3 |
상 | 1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.25 " |
링 투 링 센터 | 4-15 / 16 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1001-1100 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 4" |
스터드 패턴 | 3-5/8 x 3-5/8" |
스터드 크기 | # 8-32 x 5/8 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 208-230 |
선박 중량 (kg) | 5.54 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8479820040 |
원산지 | MX |
모델 | 전압 | 커패시터 필요 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 링 투 링 센터 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1026 | 115 | 2MDV4 | 3.5 | 1/4 | 5.125 " | 40도 C | 4-11 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ₩ 247,957 | |
D1026 | 208-230 | 2MDV4 | 1.8 | 1/4 | 5.125 " | 40도 C | 4-11 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ₩ 282,432 | |
DL1036 | 115 | 2MDV6 | 4.9 | 1/3 | 5.5 " | 40도 C | 5-1 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ₩ 273,087 | |
DL1056 | 115 | 2MDV7 | 6.5 | 1/2 | 6" | 40도 C | 5-9 / 16 " | # 8-32 x 5/8 " | ₩ 298,742 | |
D1056 | 208-230 | 2MDV6 | 3.2 | 1/2 | 5.875 " | 40도 C | 5.437 " | # 8-32 x 5/8 " | ₩ 326,252 | |
DL1076 | 115 | 2MDV9 | 8.9 | 3/4 | 6.625 " | 50도 C | 6.187 " | #8-32 x 1-5/8" | ₩ 370,440 | |
D1076 | 208-230 | 2MDV7 | 5.0 | 3/4 | 6.625 " | 40도 C | 6.187 " | #8-32 x 1-1/2" | ₩ 369,582 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.