SQUARE D EDB 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
스타일 | 모델 | 최소 와이어 크기 | AC 전압 등급 | A | 극 수 | 전압 | 폭 | 회로 차단기 유형 | DC 전압 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EDB34110SA | - | - | 110 | 3 | 480 | - | - | - | ₩ 3,566,714 | RFQ
|
B | EDB14020SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | EDB36040 | - | - | 40 | 3 | 600 | - | - | - | - | RFQ
|
A | EDB36050 | - | - | 50 | 3 | 600 | - | - | - | - | RFQ
|
A | EDB36030 | - | - | 30 | 3 | 600 | - | - | - | - | RFQ
|
A | EDB36060 | - | - | 60 | 3 | 600 | - | - | - | - | RFQ
|
C | EDB24060SA | - | - | 60 | 2 | 480 | - | - | - | - | RFQ
|
D | EDB16020 | - | - | 20 | 1 | 347 | - | - | - | ₩ 198,781 | RFQ
|
A | EDB34035SA | - | - | 35 | 3 | 480 | - | - | - | - | RFQ
|
E | EDB34025SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 25 | 3 | - | 3.92 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | ₩ 3,392,567 | |
F | EDB24020SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 20 | 2 | - | 2.94 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | ₩ 2,889,600 | |
F | EDB24050SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 50 | 2 | - | 2.94 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | ₩ 2,811,427 | |
G | EDB14050EPD | 14 AWG | 277 VAC | 50 | 1 | - | 0.98 " | 지락 장비 보호 | 평가되지 않음 | ₩ 2,372,877 | |
F | EDB24040SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 40 | 2 | - | 2.94 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | ₩ 2,778,912 | |
H | EDB24090 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 90 | 2 | - | 1.96 " | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | ₩ 2,081,870 | |
H | EDB24045 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 45 | 2 | - | 1.96 " | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | ₩ 1,292,252 | |
I | EDB24025 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 25 | 2 | - | 1.96 " | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | ₩ 1,292,252 | |
H | EDB24035 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 35 | 2 | - | 0.98 " | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | ₩ 1,292,252 | |
J | EDB14040SA | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 1.96 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | ₩ 2,107,105 | |
G | EDB14040EPD | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 0.98 " | 지락 장비 보호 | 평가되지 않음 | ₩ 2,608,550 | |
G | EDB14020EPD | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | - | 0.98 " | 지락 장비 보호 | 평가되지 않음 | ₩ 2,433,900 | |
G | EDB14015EPD | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | - | 0.98 " | 지락 장비 보호 | 평가되지 않음 | ₩ 2,387,787 | |
K | EDB14070SA | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 1.96 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | ₩ 2,602,040 | |
F | EDB24070SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 70 | 2 | - | 2.94 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | ₩ 3,494,137 | |
F | EDB24015SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 15 | 2 | - | 2.94 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | ₩ 2,991,677 | |
L | EDB14070 | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 0.98 " | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | ₩ 696,657 | |
H | EDB24040 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 40 | 2 | - | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | 125 VDC | ₩ 1,317,067 | |
H | EDB24080 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 80 | 2 | - | 1.96 " | ㅁㄴㅇㄹ | 125 VDC | ₩ 1,704,814 | |
H | EDB24070 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 70 | 2 | - | 1.96 " | ㅁㄴㅇㄹ | 125 VDC | ₩ 1,742,160 | |
H | EDB24060 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 60 | 2 | - | 1.96 " | ㅁㄴㅇㄹ | 125 VDC | ₩ 1,225,245 | |
H | EDB24050 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 50 | 2 | - | 1.96 " | ㅁㄴㅇㄹ | 125 VDC | ₩ 1,305,587 | |
I | EDB24030 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 30 | 2 | - | 1.96 " | ㅁㄴㅇㄹ | 125 VDC | ₩ 1,238,335 | |
M | EDB14020 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 VAC | 20 | 1 | - | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | ₩ 348,687 | |
I | EDB24020 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 20 | 2 | - | 2.94 " | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | ₩ 1,164,607 | |
I | EDB24015 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 15 | 2 | - | 1.96 " | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | ₩ 1,205,785 | |
N | EDB34110 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 110 | 3 | - | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | 125 / 250 VDC | ₩ 5,150,757 | |
M | EDB14015 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 VAC | 15 | 1 | - | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | ₩ 324,835 | |
H | EDB24100 | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 277 / 480 VAC | 100 | 2 | - | 1.96 " | ㅁㄴㅇㄹ | 125 VDC | ₩ 1,727,145 |
EDB 계열, 볼트 온 회로 차단기
Square D EDB 시리즈 조명 패널보드 회로 차단기는 전력 피드를 분기 회로에 분배하도록 설계되어 단락 또는 과부하 상태로부터 보호합니다. 이 장치는 진동 부하를 처리하기 위한 볼트온 메커니즘(NF 패널보드)과 직선 배선 시설을 허용하고 피그테일 와이어를 제거할 수 있는 러그형 단자 구성이 특징입니다. 또한 시스템에서 차단된 회로의 상태를 표시하는 Visi-trip 표시기가 장착되어 있으며 70A 및 125A 프레임 크기로 제공됩니다. 누전 장비 보호(EPD), 션트 트립(SA) 및 표준형 변형으로 제공되는 다양한 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 절연 변압기
- 환경 측정기
- 조명 제어 시스템 센서
- 위험한 위치 히터
- 알루미늄 스퀘어 튜브 스톡
- 베어링스
- 잠금 시스템
- A / C 냉동
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 마킹 도구
- BUSSMANN Class CC 및 Midget
- NYCOIL 나일론 튜브 1/2 인치
- APPROVED VENDOR 스틱 전극, 스테인리스 스틸
- ELASCO PRODUCTS X 교차점
- SPEARS VALVES CPVC 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터
- 80/20 40 시리즈 T-슬롯 돌출부
- MARTIN SPROCKET #1 드라이브 샤프트, 브론즈 베어링, 폐기물 팩 씰
- TB WOODS 나사 키트
- BUSSMANN CHCC 퓨즈 홀더, UL 클래스 CC, 표시기 없음
- GROVE GEAR GR 시리즈, BD 스타일, 842 사이즈, Ironman 웜기어 감속기