그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기에 볼트 |
AC 전압 등급 | 277 VAC |
A | 50 |
회로 차단기 유형 | 지락 장비 보호 |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 4.05 " |
프레임 크기 | 70A / EDB |
길이 | 5.66 " |
맥스. AIR 등급 | 18kA |
맥스. 와이어 크기 | 2/0AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
극 수 | 1 |
터미널 연결 | 7월 |
UPC | 785901583622 |
폭 | 0.98 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 24.49 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 12.6 |
HS 코드 | 8536200020 |
프로덕트 | 모델 | 최소 와이어 크기 | AC 전압 등급 | A | 극 수 | 전압 | 폭 | 회로 차단기 유형 | DC 전압 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDB14015EPD | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | - | 0.98 " | 지락 장비 보호 | 평가되지 않음 | ₩ 2,387,787 | ||
EDB14020EPD | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | - | 0.98 " | 지락 장비 보호 | 평가되지 않음 | ₩ 2,433,900 | ||
EDB14040EPD | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 0.98 " | 지락 장비 보호 | 평가되지 않음 | ₩ 2,608,550 | ||
EDB14040SA | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 1.96 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | ₩ 2,107,105 | ||
EDB14070 | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 0.98 " | ㅁㄴㅇㄹ | 평가되지 않음 | ₩ 696,657 | ||
EDB14070SA | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 1.96 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | ₩ 2,602,040 | ||
EDB24015SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 15 | 2 | - | 2.94 " | 션트 트립 | 평가되지 않음 | ₩ 2,991,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.