KERN AND SOHN IOC-M 시리즈 플랫폼 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 100 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 2 초. , 계량판 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 단위 | 교정 값 | 선형성 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 최소 무게 | 플랫폼 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IOC 10K-3M | g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ | 0.002, 0.005kg | +/-0.006, 0.015Kg | 300 X 240 X 110 mm | 240 mm | 300 mm | 0.04, 0.1kg | 110mm | ₩ 604,370 | |
B | IOC 60K-2M | g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ | 0.01, 0.02kg | +/-0.03, 0.06Kg | 400 X 300 X 110 mm | 300 mm | 400mm | 0.2, 0.4kg | 110mm | ₩ 739,677 | |
C | IOC 6K-3M | g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ | 0.001, 0.002kg | +/-0.003, 0.006Kg | 300 X 300 X 110 mm | 300 mm | 300 mm | 0.02, 0.04kg | 110mm | ₩ 703,595 | |
D | IOC 30K-3M | g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ | 0.005, 0.01kg | +/-0.015, 0.03Kg | 400 X 300 X 110 mm | 300 mm | 400mm | 0.1, 0.2kg | 110mm | ₩ 739,677 | |
E | IOC 300K-2M | Kg | 0.05, 0.1kg | +/-0.15, 0.3Kg | 650 X 500 X 150 mm | 500mm | 650 mm | 1, 2kg | 150 mm | ₩ 1,298,945 | |
F | IOC 600K-1M | Kg | 0.1, 0.2kg | +/-0.3, 0.6Kg | 800 X 600 X 200 mm | 600 mm | 800 mm | 2, 4kg | 200 mm | ₩ 1,515,436 | |
G | IOC 60K-2LM | Kg | 0.01, 0.02kg | +/-0.03, 0.06Kg | 500 X 400 X 120 mm | 400 mm | 500 mm | 0.2, 0.4kg | 120 mm | ₩ 902,045 | |
H | IOC 100K-2LM | Kg | 0.02, 0.05kg | +/-0.06, 0.15Kg | 650 X 500 X 150 mm | 500mm | 650 mm | 0.4, 1kg | 150 mm | ₩ 1,262,863 | |
I | IOC 100K-2M | Kg | 0.02, 0.05kg | +/-0.06, 0.15Kg | 500 X 400 X 120 mm | 400 mm | 500 mm | 0.4, 1kg | 120 mm | ₩ 902,045 | |
J | IOC 10K-3LM | Kg | 0.002, 0.005kg | +/-0.006, 0.015Kg | 400 X 300 X 110 mm | 300 mm | 400mm | 0.04, 0.1kg | 110mm | ₩ 730,656 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 밀폐 공간 팬 및 송풍기
- 임시 작업 사이트 라이트 헤드
- 여과 브리더 액세서리
- 트위스트 잠금 장치 액세서리
- 도어락
- 공기압 도구
- 소켓 및 비트
- 폭기
- 관축 팬 및 액세서리
- 용접 오븐 및 액세서리
- WESTWARD 롱 코 플라이어
- TENSABARRIER 수신기 포스트
- AME INTERNATIONAL Roloc 표면 컨디셔닝
- TENNSCO LAF 시리즈 필러 패널
- TB WOODS QD 부싱 하드웨어
- THOMAS & BETTS 도관 본체
- LEESON 범용 C면 모터, 삼상, 방적형, 베이스가 있는 C면
- NIBCO 앵글 패턴 앵글 밸브
- BROWNING 40번 체인용 강철 마감 보어 단일 스톡 스프로킷
- BROWNING 160번 체인용 테이퍼 보어 스프라켓, 경화 치형