항목 | 산업 규모 |
배터리 백업 | 100의 시간. |
배터리 충전 시간 | 3의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.01, 0.02kg |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 100 ~ 240V AC |
선형성 | +/-0.03, 0.06Kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
맥스 흐름 | 0.4 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 무게 | 0.2, 0.4kg |
플랫폼 깊이 | 120 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-ioc-60k-2lm.pdf |
가독성 | 10 / 20g |
직사각형 계량 표면 크기 | 500 X 400 mm |
재현성 | 0.01, 0.02kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 2g |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 20g |
단위 | Kg |
용량 무게 | 30 / 60kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 500 X 400 X 120 mm |
무게 표면 깊이 | 400 mm |
무게 표면 폭 | 500 mm |
선박 중량 (kg) | 13.7 |
선박 높이 (cm) | 17.5 |
선박 길이 (cm) | 49 |
선박 폭 (cm) | 88.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 단위 | 교정 값 | 선형성 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 최소 무게 | 플랫폼 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC 100K-2LM | Kg | 0.02, 0.05kg | +/-0.06, 0.15Kg | 650 X 500 X 150 mm | 500mm | 650 mm | 0.4, 1kg | 150 mm | ₩ 1,262,863 | ||
IOC 100K-2M | Kg | 0.02, 0.05kg | +/-0.06, 0.15Kg | 500 X 400 X 120 mm | 400 mm | 500 mm | 0.4, 1kg | 120 mm | ₩ 902,045 | ||
IOC 10K-3LM | Kg | 0.002, 0.005kg | +/-0.006, 0.015Kg | 400 X 300 X 110 mm | 300 mm | 400mm | 0.04, 0.1kg | 110mm | ₩ 730,656 | ||
IOC 10K-3M | g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ | 0.002, 0.005kg | +/-0.006, 0.015Kg | 300 X 240 X 110 mm | 240 mm | 300 mm | 0.04, 0.1kg | 110mm | ₩ 604,370 | ||
IOC 300K-2M | Kg | 0.05, 0.1kg | +/-0.15, 0.3Kg | 650 X 500 X 150 mm | 500mm | 650 mm | 1, 2kg | 150 mm | ₩ 1,298,945 | ||
IOC 30K-3M | g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ | 0.005, 0.01kg | +/-0.015, 0.03Kg | 400 X 300 X 110 mm | 300 mm | 400mm | 0.1, 0.2kg | 110mm | ₩ 739,677 | ||
IOC 600K-1M | Kg | 0.1, 0.2kg | +/-0.3, 0.6Kg | 800 X 600 X 200 mm | 600 mm | 800 mm | 2, 4kg | 200 mm | ₩ 1,515,436 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.