플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D QOM2150VH 회로 차단기 150a | AA9GHN 1D333

SQUARE D QOM2150VH 회로 차단기 150a

재고 있음 있음
항목: AA9GHN 모델: QOM2150VH교차 참조: 1D333

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 385,354 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기에 볼트
AC 전압 등급240 VAC
120VAC에서 AIR22kA
240VAC에서 AIR22kA
A150
회로 차단기 유형메인 브레이커
DC 전압 등급평가되지 않음
깊이3.6 "
프레임 크기100A / QO
길이5.6 "
맥스. AIR 등급22kA
맥스. 와이어 크기300kcmil
최소 와이어 크기4 AWG
극 수2
터미널 연결7월
5.07 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.19
선박 높이 (cm)11.18
선박 길이 (cm)16.26
선박 폭 (cm)14.22
HS 코드8536200020
원산지US

제품 변형

프로덕트모델AIC 등급A깊이길이맥스. 와이어 크기최소 와이어 크기전압가격
SQUARE D QOM100VH 회로 차단기 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0AWG12 AWG-₩ 176,568
SQUARE D QOM2200VH 회로 차단기 200 A, 120/240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300kcmil4 AWG-₩ 390,954
SQUARE D QOM125VH 회로 차단기 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0AWG12 AWG-₩ 334,674
SQUARE D QOM2100VH 회로 차단기 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300kcmil4 AWG-₩ 385,354
SQUARE D QOM2125VH 회로 차단기 Main Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300kcmil4 AWG-₩ 385,354
SQUARE D QOM70VH 볼트 연결식 회로 차단기, 70A, 240VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0AWG12 AWG-₩ 180,581
SQUARE D QOM2125MM Qwik-Open 소형 회로 차단기, 125A, 240VAC, 플러그온 | AG8UJJ QOM2125MM-10kAIC @ 240V125----240V₩ 547,754

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D QOM2150VH 회로 차단기 150a
₩ 385,354 /단위