TB WOODS QD 아이들러 부싱
필터
부싱 유형 : 유동 바퀴 , 하드웨어: 인치 시리즈 , 키 홈: 키홈 없음 , 상품 유형: QD 아이들러 부싱
스타일 | 모델 | 실장 형 | 볼트 서클 직경 | 커플 링 크기 | 외부 길이 | 크기 | 무게 | 치수 A | 치수 B | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFBB1 | 1-8NC 스터드 | 3 7 / 8 " | SF | 5 1 / 4 " | SF | 8.6 파운드 | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | ₩ 780,360 | |
A | SDBB | 1 / 2-13NC 스터드 | 2.688 " | SD | 3 7 / 8 " | SD | 2.5 파운드 | 0.44 " | 2.188 " | - | RFQ
|
A | 쉬비 | 1 / 2-13NC 스터드 | 2 1 / 4 " | SH | 3 1 / 8 " | SH | 1.5의 파운드. | 0.38 " | 1.871 " | - | RFQ
|
A | SFBB | 3 / 4-10NC 스터드 | 3 7 / 8 " | SF | 4 1 / 2 " | SF | 8 파운드 | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | - | RFQ
|
A | SKBB | 3 / 4-10NC 스터드 | 3.313 " | SK | 4 1 / 2 " | SK | 4.5 파운드 | 1 / 2 " | 2.813 " | - | RFQ
|
A | SDBB58 | 5 / 8-11NC 스터드 | 2.688 " | SD | 3 7 / 8 " | SD | 2.7 파운드 | 0.44 " | 2.188 " | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도청 장치
- 일산화탄소 및 연기 감지기
- 체인 링크
- 충전 원형 톱
- 바닥 장착형 진동 차단기
- 실험실 자재
- 고무
- 잠금장치
- 냉동 시험 장비
- 자동차 화학 제품
- POWER FIRST 엑스트라 헤비 듀티 케이블 타이
- GROTE 클리어런스 마커 램프 직사각형
- MILWAUKEE VALVE Mc 시리즈 액추에이터
- ORALITE 반사 테이프, 30인치 너비, 150피트
- CH HANSON 빈 금속 태그
- COOPER B-LINE 유형 4 Enviroshield 시리즈 독립형 접지 장착 인클로저
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 전동 러그 인서트 버터플라이 밸브, SS 러그, Buna
- 3M 패드 홀더
- WEG NEMA 모터 플랜지, C 유형