항목 | 빠른 분리형 부싱 |
볼트 서클 직경 | 2.688 " |
부싱 | 유동 바퀴 |
부싱 유형 | 유동 바퀴 |
커플 링 크기 | SD |
치수 A | 0.44 " |
치수 B | 2.188 " |
치수 D | 3.19 " |
치수 F | 1 1 / 4 " |
치수 L | 1.81 " |
하드웨어 | 인치 시리즈 |
키 웨이 | 키홈 없음 |
자재 | 연성이있는 철 |
실장 형 | 5 / 8-11NC 스터드 |
외부 길이 | 3 7 / 8 " |
제품 유형 | QD 아이들러 부싱 |
크기 | SD |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
무게 | 2.7 파운드 |
모델 | 실장 형 | 볼트 서클 직경 | 커플 링 크기 | 외부 길이 | 크기 | 무게 | 치수 A | 치수 B | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBB1 | 1-8NC 스터드 | 3 7 / 8 " | SF | 5 1 / 4 " | SF | 8.6 파운드 | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | ₩ 826,112 | |
SDBB | 1 / 2-13NC 스터드 | 2.688 " | SD | 3 7 / 8 " | SD | 2.5 파운드 | 0.44 " | 2.188 " | ₩ 525,709 | RFQ
|
SFBB | 3 / 4-10NC 스터드 | 3 7 / 8 " | SF | 4 1 / 2 " | SF | 8 파운드 | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | ₩ 826,112 | RFQ
|
쉬비 | 1 / 2-13NC 스터드 | 2 1 / 4 " | SH | 3 1 / 8 " | SH | 1.5의 파운드. | 0.38 " | 1.871 " | ₩ 457,034 | RFQ
|
SKBB | 3 / 4-10NC 스터드 | 3.313 " | SK | 4 1 / 2 " | SK | 4.5 파운드 | 1 / 2 " | 2.813 " | ₩ 600,786 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.