그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기에 볼트 |
AC 전압 등급 | 240 VAC |
A | 70 |
회로 차단기 유형 | 메인 브레이커 |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 3.6 " |
프레임 크기 | 100A / QO |
길이 | 5.6 " |
맥스. AIR 등급 | 22kA |
맥스. 와이어 크기 | 2/0AWG |
최소 와이어 크기 | 12 AWG |
극 수 | 2 |
터미널 연결 | 7월 |
UPC | 785901054719 |
폭 | 5.07 " |
선박 중량 (kg) | 1.91 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 16.43 |
HS 코드 | 8536200020 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | AIC 등급 | A | 깊이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOM100VH | 5" | - | 100 | 3.47 " | 5.09 " | 2/0AWG | 12 AWG | - | ₩ 312,077 | ||
QOM2150VH | 5.07 " | - | 150 | 3.6 " | 5.6 " | 300kcmil | 4 AWG | - | ₩ 463,365 | ||
QOM2200VH | 5.07 " | - | 200 | 3.6 " | 5.6 " | 300kcmil | 4 AWG | - | ₩ 438,357 | ||
QOM125VH | 5" | - | 125 | 3.47 " | 5.09 " | 2/0AWG | 12 AWG | - | ₩ 446,670 | ||
QOM2100VH | 5.07 " | - | 100 | 3.6 " | 5.6 " | 300kcmil | 4 AWG | - | ₩ 705,250 | ||
QOM2125VH | 5.07 " | - | 125 | 3.6 " | 5.6 " | 300kcmil | 4 AWG | - | ₩ 702,957 | ||
QOM2125MM | - | 10kAIC @ 240V | 125 | - | - | - | - | 240V | ₩ 512,101 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.