SQUARE D 소형 회로 차단기, QOB 시리즈
스타일 | 모델 | 항목 | AC 전압 등급 | A | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOB120HID | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | ₩ 132,090 | |
B | QOB340VH | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 40 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 3 | 7월 | ₩ 1,072,750 | |
C | QOB300 | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 60 | 3.5 " | 2 AWG | 8 AWG | 3 | 7월 | ₩ 760,637 | |
D | QOB3110VH | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 110 | 3.5 " | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 7월 | ₩ 4,659,655 | |
E | QOB3151021 | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 3 | 나사 클램프 | ₩ 1,066,940 | |
F | QOB320HID | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 3 | 나사 클램프 | ₩ 797,230 | |
E | QOB3201021 | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 3 | 나사 클램프 | ₩ 1,114,102 | |
F | QOB325VH | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 25 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 3 | 나사 클램프 | ₩ 1,100,417 | |
F | QOB330VH | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 30 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 3 | 나사 클램프 | ₩ 1,096,305 | |
G | QOB3301021 | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 30 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 3 | 나사 클램프 | ₩ 1,066,940 | |
H | QOB340SWN | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 40 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 3 | 7월 | ₩ 474,617 | |
I | QOB3401021 | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 40 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 3 | 7월 | ₩ 1,108,502 | |
J | QOB280 | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 80 | 3.5 " | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | 7월 | ₩ 571,952 | |
H | QOB350SWN | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 50 | 3.12 " | 2 AWG | 8 AWG | 3 | 7월 | ₩ 474,617 | |
B | QOB350VH | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 50 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 3 | 7월 | ₩ 1,079,610 | |
D | QOB380VH | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 80 | 3.5 " | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 7월 | ₩ 1,512,892 | |
D | QOB390 | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 90 | 3.5 " | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 7월 | ₩ 986,492 | |
D | QOB390VH | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 90 | 3.5 " | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 7월 | ₩ 1,601,670 | |
K | QOB160VH | 회로 차단기에 볼트 | - | 60 | - | - | - | 1 | - | ₩ 113,008 | RFQ
|
L | QOB130AS | 회로 차단기에 볼트 | - | 30 | - | - | - | 1 | - | ₩ 137,554 | RFQ
|
M | QOB115DF | 회로 차단기에 볼트 | - | 15 | - | - | - | 1 | - | ₩ 406,261 | RFQ
|
N | QOB340VH-1021 | 회로 차단기에 볼트 | - | 40 | - | - | - | 3 | - | - | RFQ
|
J | QOB290 | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 90 | 3.5 " | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | 7월 | ₩ 588,542 | |
O | QOB270VH | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 70 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 2 | 7월 | ₩ 709,047 | |
P | QOB330HID | 회로 차단기에 볼트 | - | 30 | - | - | - | 3 | - | - | RFQ
|
Q | QOB215VH | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 2 | 나사 클램프 | ₩ 435,820 | |
B | QOB370 | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 70 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 3 | 7월 | ₩ 914,619 | |
D | QOB380 | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 80 | 3.5 " | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 7월 | ₩ 1,026,287 | |
R | QOB3801021 | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 80 | 3.5 " | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | 7월 | ₩ 1,345,522 | |
S | QOB1151021 | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | ₩ 549,832 | |
T | QOB130EPD | 회로 차단기에 볼트 | 120 VAC | 30 | 3" | 8 AWG | 8 AWG | 1 | 나사 클램프 | ₩ 1,033,375 | |
U | QOB1401021 | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 40 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 1 | 7월 | ₩ 603,540 | |
V | QOB2100H | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 100 | 3.5 " | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | 7월 | ₩ 918,662 | |
W | QOB21001021 | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 100 | 3.5 " | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | 7월 | ₩ 976,255 | |
X | QOB215GFI | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 12 AWG | 2 | 나사 클램프 | ₩ 1,064,892 | |
Q | QOB220HID | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 2 | 나사 클램프 | ₩ 224,104 | |
Y | QOB2601021 | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 60 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 2 | 7월 | ₩ 695,730 | |
Z | QOB2201021 | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 2 | 나사 클램프 | ₩ 620,270 | |
X | QOB225GFI | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 25 | 3" | 8 AWG | 12 AWG | 2 | 나사 클램프 | ₩ 1,023,819 | |
A1 | QOB240EPD | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 40 | 3" | 6 AWG | 12 AWG | 2 | 7월 | ₩ 1,605,695 | |
O | QOB240HID | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 40 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 2 | 7월 | ₩ 274,837 | |
B1 | QOB250EPD | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 50 | 3" | 6 AWG | 12 AWG | 2 | 7월 | ₩ 1,605,695 | |
O | QOB250VH | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 50 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 2 | 7월 | ₩ 435,820 | |
C1 | QOB260EPD | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 60 | 3" | 4 AWG | 12 AWG | 2 | 7월 | ₩ 1,718,010 | |
D1 | QOB260GFI | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 60 | 3" | 4 AWG | 12 AWG | 2 | 7월 | ₩ 1,149,925 | |
O | QOB260VH | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 60 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 2 | 7월 | ₩ 409,150 | |
E1 | QOB2100VH-1021 | 회로 차단기에 볼트 | - | 100 | - | - | - | 2 | - | ₩ 729,848 | RFQ
|
P | QOB340HID | 회로 차단기에 볼트 | - | 40 | - | - | - | 3 | - | - | RFQ
|
F1 | QOB3150VH | 회로 차단기에 볼트 | 240 VAC | 150 | 3.5 " | 300kcmil | 4 AWG | 3 | 7월 | ₩ 4,580,625 | |
G1 | QOB120-2100 | 회로 차단기에 볼트 | - | 20 | - | - | - | 1 | - | - | RFQ
|
H1 | QOB325-1021 | 회로 차단기에 볼트 | - | 25 | - | - | - | 3 | - | ₩ 729,848 | RFQ
|
H1 | QOB345-1021 | 회로 차단기에 볼트 | - | 45 | - | - | - | 3 | - | ₩ 725,683 | RFQ
|
I1 | QOB120DF | 회로 차단기에 볼트 | - | 20 | - | - | - | 1 | - | ₩ 406,261 | RFQ
|
M | QOB130VH-1021 | 회로 차단기에 볼트 | - | 30 | - | - | - | 1 | - | ₩ 569,408 | RFQ
|
K | QOB150VH | 회로 차단기에 볼트 | - | 50 | - | - | - | 1 | - | ₩ 109,461 | RFQ
|
J1 | QOB220AS | 회로 차단기에 볼트 | - | 20 | - | - | - | 2 | - | ₩ 376,488 | RFQ
|
N | QOB370VH-1021 | 회로 차단기에 볼트 | - | 70 | - | - | - | 3 | - | - | RFQ
|
N | QOB390VH-1021 | 회로 차단기에 볼트 | - | 90 | - | - | - | 3 | - | ₩ 1,886,156 | RFQ
|
K1 | QOB2125-1021 | 회로 차단기에 볼트 | - | 125 | - | - | - | 2 | - | ₩ 729,848 | RFQ
|
K1 | QOB245-1021 | 회로 차단기에 볼트 | - | 45 | - | - | - | 2 | - | ₩ 451,156 | RFQ
|
I1 | QOB130VHGFI | 회로 차단기에 볼트 | - | 30 | - | - | - | 1 | - | ₩ 492,800 | RFQ
|
소형 회로 차단기, QOB 시리즈
Square D QOB 시리즈 소형 회로 차단기 (MCB)는 민감한 전기 장치를 과부하 또는 단락으로부터 보호합니다. 돌입 전류가 높은 램프가 필요한 광역 조명 응용 제품에 이상적입니다. 이 볼트 온 회로 차단기는 차단기의 상태를 시각적으로 표시하는 트립 핸들 메커니즘과 트립시 모든 극을 동시에 열 수있는 빠른 브레이크 동작을 특징으로합니다. 차단기에는 안전한 연결을위한 나사 클램프 또는 러그 단자가 장착되어 있으며 수직 및 수평 방향으로 설치하기위한 볼트 체결 식 장착이 가능합니다. AFCI, GFCI, HIC, PowerLink, 션트 트립, 고강도 방전 및 표준 차단기 옵션으로 제공되며 10 ~ 150A 범위의 전류 정격에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동차 적재 경사로
- OEM 교체 모터
- 소형 회로 차단기 연결
- 페인트 믹서
- 코르크 시트 주식
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 작물 종묘장 및 조경
- 유리 섬유
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- DEWALT 임팩트 드라이버 세트
- 3M 엑스트라 거친 그레이드 아버 마운트 샌딩 디스크
- E JAMES & CO 스폰지 시트, 개스킷 / 씰 / 쿠션, 30-50 (Shore 00)
- MARSHALLTOWN 콘크리트 믹서 6 입방 피트
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 헤비 듀티, 폐쇄형 메쉬, 싱글 아이 서포트 그립
- GRUVLOK CSV-9520AB 시리즈 밸런싱 밸브
- SECURALL PRODUCTS M1600 시리즈 Type 2 폭발성 탄창 캐비닛
- GRAINGER 폴 소켓
- WESTWARD 구멍 톱 아버
- BROWNING TP130L 시리즈 토크 제한기