자동차 적재 경사로
자동차 적재 램프는 자동차 산업에서 트레일러나 기타 융기된 표면에 차량을 적재/하역하는 안전하고 효율적인 방법을 제공합니다. 그들은 금속/플라스틱으로 만들어졌습니다....자세히 보기
RK 시리즈 목재 램프 키트
RAMP 시리즈 강철 픽업/밴 램프
트럭 경사로
경사로로드
램프 트럭 또는 밴
오름차순 경사로
트럭 경사로 와이드 포터블
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PTRW-20 | AA3KTM | ₩ 6,894,545 |
램프, 폴딩, 스틸, 80 x 11 인치 크기, 1600 파운드 생산 능력
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
52년 43월 XNUMX일 | CD3KJW | ₩ 512,557 |
액세스 램프, 1500 x 760 x 85mm 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BFS-A09 | CE8HLH | ₩ 733,803 | 자세히 |
자동차 경사로 세트, 2.5톤, 최대 240mm 타이어 폭, 2개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R015 | CJ4LDE | ₩ 233,256 | 자세히 |
알루미늄 접이식 램프, 단일 접이식, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 인치 크기, 500 Lbs. 용량, 실버
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
램프-SF | AG7XVT | ₩ 832,287 | RFQ |
알루미늄 트럭 및 밴 램프 폴딩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1TFZ3 | AB3HKJ | ₩ 1,142,890 | RFQ |
알루미늄 밴 램프, 1500Lb. 용량, 78인치 x 50인치 x 1.5인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
램프-5077 | AG7XVP | - | RFQ |
자동차 적재 경사로
중부 하 및 다량의 자재를 쉽게 운송하기 위해 Raptor Supplies 창고 또는 창고 외부에 부착 할 수있는 다양한 경사로를 제공합니다. 플라스틱 연석 경사로는 돌출 된 모서리와 최대 20cm의 커브 높이로 조정할 수있는 미끄럼 방지 개방형 표면이 있습니다. 앞치마가 달린 알루미늄 보행로는 최대 910kg의 하중을 운반 할 수있어 최고의 그립을 제공합니다. 직선 아치 알루미늄 램프는 쌍당 최대 545kg의 하중을 전달했습니다.
자주하는 질문
스틸 램프의 장점은 무엇입니까?
- 강철 램프는 강하고 내구성이 있습니다. 무거운 하중, 충격 및 긁힘을 견딜 수 있습니다.
- 이러한 램프는 유지 관리가 적은 장치이며 정기적인 처리나 도색이 필요하지 않습니다.
- 강철 램프는 설치가 쉽고 다양한 용도에 맞게 절단 및 용접할 수 있습니다.
이러한 로딩 램프를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 경사로의 마모 여부를 정기적으로 검사하십시오. 경사로를 수리하여(필요한 경우) 안전과 효율성을 보장하십시오.
- 경사로를 정기적으로 청소하여 먼지, 부스러기 및 기타 오염 물질을 제거하십시오.
- 경사로를 습기 및 기타 환경 요인으로부터 보호하기 위해 건조하고 보호된 장소에 보관하십시오.
이러한 자동 로딩 램프의 적재 용량은 얼마입니까?
이 램프는 최대 40000lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
이 경사로를 청소하는 방법?
- 브러시를 사용하여 경사로 표면에서 파편이나 먼지를 제거하십시오.
- 젖은 천을 사용하여 표면을 부드럽게 닦아냅니다.
- 천으로 작은 틈새나 손이 닿기 어려운 부분을 청소하십시오.
이러한 자동 로딩 램프의 장점은 무엇입니까?
- 자동차 로딩 램프는 다양한 크기와 스타일로 제공되므로 다양한 유형의 차량에 사용하기에 적합합니다. 자동차, ATV, 오토바이 및 기타 차량을 트레일러에 싣고 내리는 데 유용합니다.
- 이러한 램프는 차량을 싣고 내리는 효율적인 방법을 제공합니다. 그들은 시간과 노력을 줄이고 지게차 또는 수동 리프팅 절차와 같은 다른 방법보다 높은 플랫폼에 자동차를 배치하는 데 더 적합합니다.
더 알아보기
- 체인 및 체인 액세서리
- 공기압 처리
- 푸시 버튼
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 보호 장비 케이스 액세서리
- 너트 렌치 확인
- 투명한 사무실 테이프
- 수축 랩 튜브
- 유리 섬유 I 빔
- SHARKBITE 팔꿈치, 90도
- SMC VALVES PVC 3방향 볼 밸브, Barb x Barb x Barb
- ROLL PRODUCTS 유해화학물질 라벨
- HAYWARD BYV 시리즈 버터 플라이 밸브 합성 수지 레버
- ZURN 트랩 확장
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 7/16-14 Unc Lh
- DAYTON 샤프트 씰 키트
- REMCO 51인치 알루미늄 핸들
- VESTIL CB 시리즈 코너 가드
- HEXARMOR 밝은 조명 사용을 위한 어두운 색상의 보안경