그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기에 볼트 |
AC 전압 등급 | 120 / 240 VAC |
A | 60 |
회로 차단기 유형 | 지락 회로 차단기 |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 2.91 " |
프레임 크기 | 100A / QO |
길이 | 3" |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 4 AWG |
최소 와이어 크기 | 12 AWG |
극 수 | 2 |
터미널 연결 | 7월 |
UPC | 785901363002 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.79 |
선박 높이 (cm) | 18.08 |
선박 길이 (cm) | 15.01 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8536200020 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | AC 전압 등급 | A | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOB115CAFI | 회로 차단기에 볼트 | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 1 | 나사 클램프 | ₩ 472,080 | ||
QOB120CAFI | 회로 차단기에 볼트 | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 1 | 나사 클램프 | ₩ 530,950 | ||
QOB115VHCAFI | 회로 차단기에 볼트 | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 1 | 나사 클램프 | ₩ 814,257 | ||
QOB120VHCAFI | 회로 차단기에 볼트 | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 1 | 나사 클램프 | ₩ 1,029,280 | ||
QOB110 | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 10 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | ₩ 96,950 | ||
QOB115 | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | ₩ 103,162 | ||
QOB120 | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | ₩ 91,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.