SQUARE D 유닛 마운트 소형 회로 차단기
QOU 시리즈, 유닛 실장 회로 차단기
스타일 | 모델 | 맥스. 와이어 크기 | AC 전압 등급 | AIC 등급 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 상 | 터미널 연결 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU300 | ₩223,981 | |||||||||
B | 큐130 | ₩99,008 | |||||||||
B | 큐120 | ₩101,714 | |||||||||
C | QOU245 | ₩215,757 | |||||||||
D | QOU360 | ₩740,530 | |||||||||
D | QOU335 | ₩730,240 | |||||||||
E | QOU320 | ₩740,390 | |||||||||
D | QOU310 | ₩689,815 | |||||||||
F | QOU270 | ₩436,765 | |||||||||
G | QOU260 | ₩212,817 | |||||||||
C | QOU240 | ₩218,750 | |||||||||
H | QOU135 | ₩99,645 | |||||||||
H | QOU130 | ₩98,402 | |||||||||
D | QOU340 | ₩755,877 | |||||||||
I | QOU330 | ₩729,260 | |||||||||
J | QOU330VH | ₩1,006,652 | |||||||||
H | QOU140 | ₩99,225 | |||||||||
H | QOU150 | ₩96,005 | |||||||||
H | QOU125 | ₩97,755 | |||||||||
K | QOU120 | ₩98,245 | |||||||||
H | QOU115HM | ₩96,862 | |||||||||
H | QOU115 | ₩97,002 | |||||||||
J | QOU345 | ₩727,807 | |||||||||
L | QOU120HM | ₩98,000 | |||||||||
D | QOU350 | ₩709,572 |
유닛 실장 회로 차단기, 3 극
3극 구성의 Square D QOU 시리즈 회로 차단기는 AC 및 DC 전기 시스템 모두에서 과전류 보호 및 스위칭을 위해 설계되었습니다. 이 회로 차단기는 별도의 전원에서 전원이 공급되는 트립 코일을 사용하여 원격 위치에서 회로 차단기를 트립하는 션트 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. UL에 등재된 슬롯형 상자형 러그가 있으며 단선/연선 알루미늄 및 구리 도체를 허용하도록 CSA 인증을 받았습니다. 이 회로 차단기는 높은 유전 강도를 제공하기 위해 유리 강화 절연 재료로 만든 케이스에 들어 있습니다. Visi-Trip 표시기는 트립 상태를 시각적으로 표시합니다. QOU 시리즈 회로 차단기는 최대 정격 전류 100A에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
3극 구성의 Square D QOU 시리즈 회로 차단기는 AC 및 DC 전기 시스템 모두에서 과전류 보호 및 스위칭을 위해 설계되었습니다. 이 회로 차단기는 별도의 전원에서 전원이 공급되는 트립 코일을 사용하여 원격 위치에서 회로 차단기를 트립하는 션트 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. UL에 등재된 슬롯형 상자형 러그가 있으며 단선/연선 알루미늄 및 구리 도체를 허용하도록 CSA 인증을 받았습니다. 이 회로 차단기는 높은 유전 강도를 제공하기 위해 유리 강화 절연 재료로 만든 케이스에 들어 있습니다. Visi-Trip 표시기는 트립 상태를 시각적으로 표시합니다. QOU 시리즈 회로 차단기는 최대 정격 전류 100A에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 폭 | A | 회로 차단기 유형 | 깊이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU320VH | ₩1,069,022 | |||||||||
B | QOU370 | ₩933,205 | |||||||||
C | QOU31001021 | ₩1,477,752 | |||||||||
C | QOU3501021 | ₩1,049,755 | |||||||||
C | QOU3151021 | ₩1,054,917 | |||||||||
C | QOU3601021 | ₩919,362 |
QOU 시리즈 회로 차단기, 120/240 VAC
Square D QOU 시리즈 소형 회로 차단기는 과전류 및 단락 조건으로부터 보호하기 위해 상업용 및 산업용 전기 장치에 설치하도록 설계되었습니다. 이러한 회로 차단기는 모든 위치에서 빠른 설치 또는 작동을 위해 장치 장착 (러그 / 러그) 연결과 통합되어 있으며, 두 극을 동시에 여는 공통 트립 장치와 함께 이중 극 설계로되어 있습니다. 또한 퀵 메이크 퀵 브레이크 액션이있는 오버 센터 토글 메커니즘이 제공되어 회로가 트립 될 때 핸들이 ON 및 OFF 위치 사이에서 안정화 될 수 있습니다. 일부 모델은 또한 원격 제어 소스 (푸시 버튼 또는 파일럿 장치)를 사용하여 차단기를 수동으로 트립하기위한 션트 트립을 수용합니다. 최대 125A의 정격 전류로 제공되는 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D QOU 시리즈 소형 회로 차단기는 과전류 및 단락 조건으로부터 보호하기 위해 상업용 및 산업용 전기 장치에 설치하도록 설계되었습니다. 이러한 회로 차단기는 모든 위치에서 빠른 설치 또는 작동을 위해 장치 장착 (러그 / 러그) 연결과 통합되어 있으며, 두 극을 동시에 여는 공통 트립 장치와 함께 이중 극 설계로되어 있습니다. 또한 퀵 메이크 퀵 브레이크 액션이있는 오버 센터 토글 메커니즘이 제공되어 회로가 트립 될 때 핸들이 ON 및 OFF 위치 사이에서 안정화 될 수 있습니다. 일부 모델은 또한 원격 제어 소스 (푸시 버튼 또는 파일럿 장치)를 사용하여 차단기를 수동으로 트립하기위한 션트 트립을 수용합니다. 최대 125A의 정격 전류로 제공되는 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 터미널 연결 | A | 회로 차단기 유형 | 폭 | DC 전압 등급 | 깊이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU2101021 | ₩704,130 | |||||||||
A | QOU2601021 | ₩520,152 | |||||||||
A | QOU2201021 | ₩554,872 | |||||||||
A | QOU2501021 | ₩678,230 | |||||||||
B | QOU2125 | ₩1,074,412 | |||||||||
C | QOU2100 | ₩605,010 | |||||||||
C | QOU280 | ₩623,140 | |||||||||
D | QOU230 | ₩212,747 | |||||||||
B | QOU225 | ₩213,745 | |||||||||
B | QOU220VH | ₩446,740 | |||||||||
B | QOU250VH | ₩447,317 | |||||||||
B | QOU260VH | ₩449,627 | |||||||||
B | QOU230VH | ₩445,742 | |||||||||
E | QOU210 | ₩209,195 | |||||||||
B | QOU220 | ₩210,385 | |||||||||
B | QOU215 | ₩199,867 | |||||||||
B | QOU235 | ₩211,295 | |||||||||
F | QOU250 | ₩211,715 | |||||||||
B | QOU215VH | ₩482,667 |
QOU 소형 회로 차단기, 1 극, 유닛 실장
Square D QOU 시리즈 회로 차단기는 과전류 보호 및 AC 및 DC 전기 시스템을 켜도록 설계되었습니다. 유리 강화 절연 재료로 제작된 케이스가 있어 높은 유전 강도를 제공하고 단선/연선, 알루미늄 또는 구리 도체를 수용하도록 UL에 등재되고 CSA 인증을 받은 슬롯형 상자형 러그와 함께 제공됩니다. 션트 트립 메커니즘은 원격과 같은 별도의 전원에서 활성화된 트립 코일을 사용하여 원격 위치에서 회로 차단기를 트립합니다. QOU 시리즈 회로 차단기는 최대 정격 전류 100A에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Square D QOU 시리즈 회로 차단기는 과전류 보호 및 AC 및 DC 전기 시스템을 켜도록 설계되었습니다. 유리 강화 절연 재료로 제작된 케이스가 있어 높은 유전 강도를 제공하고 단선/연선, 알루미늄 또는 구리 도체를 수용하도록 UL에 등재되고 CSA 인증을 받은 슬롯형 상자형 러그와 함께 제공됩니다. 션트 트립 메커니즘은 원격과 같은 별도의 전원에서 활성화된 트립 코일을 사용하여 원격 위치에서 회로 차단기를 트립합니다. QOU 시리즈 회로 차단기는 최대 정격 전류 100A에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 분무기 및 스프레더
- 아크 플래시 보호
- 리프팅 하드웨어
- 스테인리스 강
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 자동차 돌리
- 음료 투수 및 서버
- 벌크 푸시 온 호스
- 초음파 유량계 감지기
- 스테퍼 모터 드라이버
- DAYTON 비조광 셀렉터 스위치 오퍼레이터, 3위치
- PANDUIT 14 ~ 10 AWG 링 터미널
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레인 릴리프 코드 그립, 1/2인치 NPT 도관 크기
- ANVIL 8 홀 이중 앵글 커넥터
- EATON FDP 유형 커넥터 키트
- ALL GEAR 제트 세트 던지기 라인
- DAYTON 피팅
- COUNTERACT 교체 용 패드
- KYOCERA 일반 드릴링용 모듈러 드릴 비트
- TOWNSTEEL 종료 장치