SQUARE D QOU 소형 회로 차단기, 1 극, 유닛 실장
스타일 | 모델 | 최소 와이어 크기 | A | 회로 차단기 유형 | 터미널 연결 | 폭 | DC 전압 등급 | 깊이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU180 | 12 AWG | 80 | ㅁㄴㅇㄹ | 슬롯 형 박스 러그 (비가역 라인 및로드) | 0.75 " | 60 VDC | 2.96 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 419,947 | |
B | QOU1100 | 12 AWG | 100 | ㅁㄴㅇㄹ | 슬롯 형 박스 러그 (비가역 라인 및로드) | 0.75 " | 60 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 457,975 | |
A | QOU150VH | 14 AWG | 50 | 높은 인터럽트 용량 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 217,997 | |
A | QOU160VH | 14 AWG | 60 | 높은 인터럽트 용량 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 192,307 | |
A | QOU120VH | 14 AWG | 20 | 높은 인터럽트 용량 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 203,104 | |
A | QOU125VH | 14 AWG | 25 | 높은 인터럽트 용량 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 209,527 | |
A | QOU115VH | 14 AWG | 15 | 높은 인터럽트 용량 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 245,542 | |
C | QOU1201021 | 14 AWG | 20 | 션트 트립 | 슬롯 형 박스 러그 (라인 및로드) | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 473,865 | |
A | QOU130VH | 14 AWG | 30 | 높은 인터럽트 용량 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 211,610 | |
D | QOU110 | 14 AWG | 10 | ㅁㄴㅇㄹ | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 회로 차단기에 볼트 | ₩ 97,685 | |
A | QOU170 | 14 AWG | 70 | ㅁㄴㅇㄹ | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 187,827 |
QOU 소형 회로 차단기, 1 극, 유닛 실장
Square D QOU 시리즈 회로 차단기는 과전류 보호 및 AC 및 DC 전기 시스템을 켜도록 설계되었습니다. 유리 강화 절연 재료로 제작된 케이스가 있어 높은 유전 강도를 제공하고 단선/연선, 알루미늄 또는 구리 도체를 수용하도록 UL에 등재되고 CSA 인증을 받은 슬롯형 상자형 러그와 함께 제공됩니다. 션트 트립 메커니즘은 원격과 같은 별도의 전원에서 활성화된 트립 코일을 사용하여 원격 위치에서 회로 차단기를 트립합니다. QOU 시리즈 회로 차단기는 최대 정격 전류 100A에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가드 레일
- 콘크리트 기타 도구
- 홀 커터
- 알루미늄 압출
- 유압 저장통 흡입 스트레이너
- 머리보호구
- 인간 공학
- 리니어 모션
- 플러시 밸브
- 합금강
- WESTWARD 용접 우산
- KLEIN TOOLS 공구 블레이드 펀치
- KILLARK 사진 제어
- BRADY B-7642 PermaSleeve HX 폴리올레핀 와이어 마킹 슬리브
- COXREELS DP 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- EATON E50 시리즈 NEMA 헤비 듀티 플러그인 리미트 스위치 리셉터블
- VESTIL R-CAD 시리즈 휠 라이저 캐디
- 3M Roloc 브리슬 디스크
- SALSBURY INDUSTRIES Enclosures
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 120 체인