그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기에 볼트 |
AC 전압 등급 | 120 / 240 VAC |
A | 10 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
현재 평가 | 10 |
DC 전압 등급 | 48 VDC |
깊이 | 2.98 " |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
인터럽트 등급 | 10/120V AC에서 240kA |
길이 | 4.05 " |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 2 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
실장 형 | 볼트 온 |
극 수 | 1 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | square-d-qou110.pdf |
온도 평가 | 140도 에프 |
터미널 연결 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 785901205678 |
함께 사용 | QO 시리즈 |
정격 전압 | 120V/240V AC, 48V DC |
폭 | 0.75 " |
와이어 크기 | AWG 14(Al), AWG 2(Cu) |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 15.11 |
선박 폭 (cm) | 9.53 |
HS 코드 | 8536200040 |
A.
A. 트립 원인을 파악하고 해결한 후 차단기의 액추에이터를 OFF 위치로 전환한 다음 다시 ON으로 전환하여 차단기를 재설정할 수 있습니다.
A. 14~2AWG 알루미늄/구리선을 수용할 수 있습니다.
A. 차단기의 마모, 과열 또는 부식 징후를 정기적으로 검사하십시오. 연결이 단단히 고정되어 있고 물리적인 손상이 없는지 확인하십시오.
A.
A.
A.
모델 | 최소 와이어 크기 | A | 회로 차단기 유형 | 터미널 연결 | 폭 | DC 전압 등급 | 깊이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOU115VH | 14 AWG | 15 | 높은 인터럽트 용량 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 245,542 | |
QOU120VH | 14 AWG | 20 | 높은 인터럽트 용량 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 203,105 | |
QOU1201021 | 14 AWG | 20 | 션트 트립 | 슬롯 형 박스 러그 (라인 및로드) | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 473,865 | |
QOU125VH | 14 AWG | 25 | 높은 인터럽트 용량 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 209,527 | |
QOU130VH | 14 AWG | 30 | 높은 인터럽트 용량 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 211,610 | |
QOU150VH | 14 AWG | 50 | 높은 인터럽트 용량 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 217,997 | |
QOU180 | 12 AWG | 80 | ㅁㄴㅇㄹ | 슬롯 형 박스 러그 (비가역 라인 및로드) | 0.75 " | 60 VDC | 2.96 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 419,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.