CHICAGO-LATROBE 스크류 머신 드릴
필터
치수 유형 : 분수 인치 , 드릴 포인트: 118도 , 마치다: 티타늄 질화물 , 목록 번호: 2157 , 재료: 고속철 , 개수: 1 , 포인트 각도: 118 학위 , 포인트 유형: 범용 , 유형: ㅁㄴㅇㄹ
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55097 | 0.0781 | 17.463mm | 5 / 64 " | 42.862500000000004mm | 1.9837mm | 5 / 64 " | ₩ 9,345 | |
A | 55098 | 0.0938 | 19.05mm | 3 / 32 " | 44.45mm | 2.38125mm | 3 / 32 " | ₩ 9,117 | |
A | 55099 | 0.1094 | 20.638mm | 7 / 64 " | 46.0375mm | 2.7788mm | 7 / 64 " | ₩ 9,607 | |
A | 55101 | 0.1406 | 23.813mm | 9 / 64 " | 49.2125mm | 3.5712mm | 9 / 64 " | ₩ 11,130 | |
A | 55102 | 0.1562 | 25.4mm | 5 / 32 " | 52.3875mm | 3.9675mm | 5 / 32 " | ₩ 11,654 | |
A | 55103 | 0.1719 | 26.988mm | 11 / 64 " | 53.975mm | 4.3656250000000005mm | 11 / 64 " | ₩ 12,022 | |
A | 55104 | 0.1875 | 28.575mm | 3 / 16 " | 55.5625mm | 4.7625mm | 3 / 16 " | ₩ 12,827 | |
A | 55105 | 0.2031 | 30.163mm | 13 / 64 " | 57.15mm | 5.159375mm | 13 / 64 " | ₩ 14,612 | |
A | 55106 | 0.2188 | 31.75mm | 7 / 32 " | 60.325mm | 5.5575mm | 7 / 32 " | ₩ 15,557 | |
A | 55107 | 0.2344 | 33.338mm | 15 / 64 " | 61.9125mm | 5.953125mm | 15 / 64 " | ₩ 15,242 | |
A | 55109 | 0.2656 | 36.513mm | 17 / 64 " | 66.675mm | 6.746875mm | 17 / 64 " | ₩ 20,877 | |
A | 55110 | 0.2812 | 38.1mm | 9 / 32 " | 68.2625mm | 7.1425mm | 9 / 32 " | ₩ 21,577 | |
A | 55111 | 0.2969 | 39.688mm | 19 / 64 " | 69.85000000000001mm | 7.540625mm | 19 / 64 " | ₩ 24,202 | |
A | 55112 | 0.3125 | 41.275mm | 5 / 16 " | 71.4375mm | 7.9375mm | 5 / 16 " | ₩ 28,630 | |
A | 55113 | 0.3281 | 42.863mm | 21 / 64 " | 74.6125mm | 8.334375mm | 21 / 64 " | ₩ 28,980 | |
A | 55115 | 0.3594 | 44.45mm | 23 / 64 " | 77.78750000000001mm | 9.128125mm | 23 / 64 " | ₩ 35,805 | |
A | 55116 | 0.3750 | 46.038mm | 3 / 8 " | 79.375mm | 9.525mm | 3 / 8 " | ₩ 38,710 | |
A | 55117 | 0.3906 | 47.625mm | 25 / 64 " | 82.55mm | 9.921875mm | 25 / 64 " | ₩ 40,162 | |
A | 55118 | 0.4062 | 49.213mm | 13 / 32 " | 84.1375mm | 10.31875mm | 13 / 32 " | ₩ 44,975 | |
A | 55119 | 0.4219 | 50.8mm | 27 / 64 " | 85.72500000000001mm | 10.715625000000001mm | 27 / 64 " | ₩ 48,230 | |
A | 55120 | 0.4375 | 52.388mm | 7 / 16 " | 87.3125mm | 11.1125mm | 7 / 16 " | ₩ 48,894 | |
A | 55123 | 0.4844 | 55.563mm | 31 / 64 " | 93.66250000000001mm | 12.3038mm | 31 / 64 " | ₩ 53,812 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 가스 엔진 공기 압축기
- 와이어 선반 포스트
- 드럼 분배 및 봉쇄 시스템
- 공기 흐름 캡처 후드
- 새들 밸브
- 펌프 컨트롤 부품들
- 세련
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 캐스터 및 휠
- 사무실 및 의료용 카트
- LITTLE GIANT 용접 된 유틸리티 카트, 스틸
- FINISH 1ST PSA 샌딩 디스크
- VULCAN HART 파일럿 라이트, 녹색
- B & P MANUFACTURING 트레드 브레이크 트럭 핸들, T로드 스타일 브레이크
- KOHLER 주방 싱크 수도꼭지 크롬, 구즈넥
- NOTRAX Sanitop 젖은 지역 매트
- TENNSCO 필러 패널 프레임
- COOPER B-LINE 반경 실드
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 전도성 공압식 HEPA 진공
- VESTIL 헤비 듀티 암