그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유닛 마운트 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 120 / 240 VAC |
A | 80 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 60 VDC |
깊이 | 2.96 " |
길이 | 4.45 " |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 2/0AWG |
최소 와이어 크기 | 12 AWG |
극 수 | 1 |
상 | 1 |
터미널 연결 | 슬롯 형 박스 러그 (비가역 라인 및로드) |
UPC | 785901175902 |
폭 | 0.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.57 |
선박 높이 (cm) | 18.92 |
선박 길이 (cm) | 15.11 |
선박 폭 (cm) | 9.53 |
HS 코드 | 8536200020 |
프로덕트 | 모델 | 최소 와이어 크기 | A | 회로 차단기 유형 | 터미널 연결 | 폭 | DC 전압 등급 | 깊이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOU115VH | 14 AWG | 15 | 높은 인터럽트 용량 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 245,542 | ||
QOU120VH | 14 AWG | 20 | 높은 인터럽트 용량 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 203,105 | ||
QOU1201021 | 14 AWG | 20 | 션트 트립 | 슬롯 형 박스 러그 (라인 및로드) | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 473,865 | ||
QOU125VH | 14 AWG | 25 | 높은 인터럽트 용량 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 209,527 | ||
QOU130VH | 14 AWG | 30 | 높은 인터럽트 용량 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 211,610 | ||
QOU150VH | 14 AWG | 50 | 높은 인터럽트 용량 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 유닛 마운트 회로 차단기 | ₩ 217,997 | ||
QOU110 | 14 AWG | 10 | ㅁㄴㅇㄹ | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | 회로 차단기에 볼트 | ₩ 97,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.