CANTEX 45도 엘보우
스타일 | 모델 | 도관 크기 | 관거 하위 범주 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5133765 | 1" | 일정 40 PVC 도관 | 2 61 / 64 " | ₩ 10,202 | |
B | 5121005 | 1" | 일정 80 PVC 도관 | 8.5 " | ₩ 30,484 | |
A | 5133767 | 1.5 " | 일정 40 PVC 도관 | 4 21 / 64 " | ₩ 18,637 | |
B | 5121007 | 1.5 " | 일정 80 PVC 도관 | 11.156 " | ₩ 59,465 | |
A | 5133766 | 1.25 " | 일정 40 PVC 도관 | 3 17 / 32 " | ₩ 13,125 | |
B | 5121006 | 1.25 " | 일정 80 PVC 도관 | 10 " | ₩ 42,140 | |
B | 5121003 | 1 / 2 " | 일정 80 PVC 도관 | 6.25 " | ₩ 16,012 | |
A | 5133763 | 1 / 2 " | 일정 40 PVC 도관 | 3.156 " | ₩ 6,510 | |
A | 5133768 | 2" | 일정 40 PVC 도관 | 5 25 / 64 " | ₩ 25,322 | |
B | 5121008 | 2" | 일정 80 PVC 도관 | 13.5 " | ₩ 81,287 | |
B | 5121009 | 2.5 " | 일정 80 PVC 도관 | 15.5 " | ₩ 141,837 | |
A | 5133769 | 2.5 " | 일정 40 PVC 도관 | 15.5 " | ₩ 49,875 | |
B | 5121010 | 3" | 일정 80 PVC 도관 | 17 25 / 64 " | ₩ 272,037 | |
A | 5133770 | 3" | 일정 40 PVC 도관 | 17 25 / 64 " | ₩ 79,362 | |
A | 5133764 | 3 / 4 " | 일정 40 PVC 도관 | 2 17 / 32 " | ₩ 7,052 | |
B | 5121004 | 3 / 4 " | 일정 80 PVC 도관 | 7 39 / 64 " | ₩ 24,972 | |
B | 5121011 | 4" | 일정 80 PVC 도관 | 44.5 " | ₩ 353,500 | |
A | 5133772 | 4" | 일정 40 PVC 도관 | 44.5 " | ₩ 101,010 |
45도 팔꿈치
Cantex 엘보는 지하 및 지상 설치에서 PVC 도관을 연결하는 데 사용됩니다. 두 개의 열가소성 오리피스 사이에 강력한 접합부를 만들기 위해 솔벤트 용접 끝단 연결과 함께 45도 각도로 흐르는 도관의 방향을 변경하도록 설계되었습니다. Schedule 1 및 Schedule 2 도관과 함께 사용하기 위해 4/40에서 80인치 범위의 크기로 제공되는 다양한 PVC 엘보 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 초경 홀 커터
- 온수기 요소
- 알루미늄 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 플라스틱 U 자형 채널 스톡
- 라이트 커튼 리소스 모듈 및 액세서리
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 마감 용품
- 엔진 구동 펌프
- 골재 테스터
- 구색
- CAROL 14AWG 관개 케이블
- CANTEX 파이프 스트랩, 2 홀, Pvc
- GENERAL PIPE CLEANERS Clog Chaser 시리즈 수동 드레인 클리너
- COOPER B-LINE B760-22 시리즈 빔 클램프
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Qmax Green, Low Rox qPCR 믹스
- DAZOR EcoFlex II LED 클램프 베이스 라이트
- MORSE DRUM 오버 헤드 어셈블리
- VESTIL 강철 포탄
- BOSTON GEAR 20 가로 직경 피치 오른손 강철 경화 헬리컬 기어