그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 45도 |
도관 크기 | 3 / 4 " |
관거 하위 범주 | 일정 80 PVC 도관 |
자재 | PVC |
전체 길이 | 7 39 / 64 " |
UPC | 088700010116 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 도관 크기 | 관거 하위 범주 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
5133763 | 1 / 2 " | 일정 40 PVC 도관 | 3.156 " | ₩ 6,510 | |
5133764 | 3 / 4 " | 일정 40 PVC 도관 | 2 17 / 32 " | ₩ 7,052 | |
5133765 | 1" | 일정 40 PVC 도관 | 2 61 / 64 " | ₩ 10,202 | |
5133766 | 1.25 " | 일정 40 PVC 도관 | 3 17 / 32 " | ₩ 13,125 | |
5133767 | 1.5 " | 일정 40 PVC 도관 | 4 21 / 64 " | ₩ 18,637 | |
5133768 | 2" | 일정 40 PVC 도관 | 5 25 / 64 " | ₩ 25,322 | |
5133769 | 2.5 " | 일정 40 PVC 도관 | 15.5 " | ₩ 49,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.