CANTEX
필터
전기용품
전기용품 필터
전기 박스전체보기
전기 박스 커버 액세서리 PVC 상자와 함께 사용하도록 설계된 PVC 석고 링. 원활한 설치와 부식에 대한 저항력을 제공합니다. XNUMX 개 및 XNUMX 개의 갱 박스 유형으로 제공
전기 박스 커버 쉽고 빠른 커버를 제공하고 노출 된 전선을 제거하기 위해 PVC 상자와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 원형 및 사각형 상자 유형 및 회색 및 하늘색 색상으로 제공
전기 안전 상자 스위치, 콘센트 및 천장 고정 장치에 일반적으로 사용되는 전기 / 정션 박스는 와이어 스플 라이스를 건조하게 유지합니다. 높은 절연성과 내마모성을위한 폴리 카보네이트 및 PVC 구조가 특징입니다. 다중 도관 연결 허용 및 1, 2, 3, 4 및 6 갱으로 제공
플로어 박스 커버 표준 115V 듀플렉스 콘센트와 함께 사용됩니다. 높은 기계적 강도를 위해 PVC로 구성하고 내피로성을 보장하기 위해 청동 마감으로 코팅됩니다.
플로어 박스 비바람에 견디는 박스 커버 비바람에 견디는 상자
도관 및 액세서리전체보기
도관 물리적 손상이 발생하기 쉬운 지상 및 지하 애플리케이션을 위해 90도 C 도체와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 비금속 PVC 구조로 햇빛과 부식에 대한 저항력을 제공합니다. 3/4 ~ 4 인치 범위의 육각 크기로 제공
도관 및 출구 본체 도체에 탭, 당김 및 스플 라이스 액세스를 제공하고 직선 도관을 실행하기위한 각 끝에 개구부가 장착되어 있습니다. 녹 및 부식에 대한 내성을 제공하는 비전 도성 PVC로 제작되었습니다. 본체에는 개스킷, 뚜껑 및 나사가 포함됩니다.
도관 피팅 및 액세서리전체보기
도관 피팅 도관 런의 방향을 45도 돌리도록 설계된 45도 엘보우. 기능 내구성을 위한 Schedule 40 PVC 구조와 내화학성을 위해 솔벤트 용접된 일반 연결구가 장착되어 있습니다. 변형에는 박스 어댑터, 커플링 및 감속기가 포함됩니다.
도관 마운팅전체보기
도관 및 케이블 행거 도관을 외부 및 내부 표면에 고정하기 위해 Schedule 40 및 80 도관과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 클램프 다리에는 두 개의 구멍이있어 못과 나사로 장착 할 수 있습니다. 내 부식성 및 방청성을 제공하며 1.9 인치 및 6.3 인치 범위의 길이로 제공됩니다.
캔텍스 소개
60년 이상의 경험을 바탕으로 Cantex Inc.는 PVC 전기 및 통신 제품의 전체 라인을 제공하고 있습니다. 회사 카탈로그에는 파이프 또는 도관과 같은 제품이 포함되어 있습니다. PVC 팔꿈치, 커플 링, 부싱, 어댑터, 감속기, 캡, 유틸리티 덕트, 콘센트 및 천장 상자 및 전기 스위치. 캔텍스 PVC 도관 전선이나 케이블을 숨기고 배선 시스템을 위한 물리적 경로를 제공하도록 설계된 유지 보수가 필요 없는 장치입니다. 이러한 도관은 손상 또는 땅에 직접 묻힐 수 있는 중요한 영역의 응용 분야를 위해 Schedule 40 및 Schedule 80 버전으로 제공됩니다. 그들은 콘크리트 기초에 설치될 때 둘러싸여 있으며 비전도성, 높은 인장 강도 및 화학 물질, 산 및 햇빛에 대한 내성을 제공합니다. 다양한 비금속 도관과 플로어 박스, 내후성 박스, 박스 커버 및 액세서리와 같은 기타 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.