CANTEX 일정 40 도관
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 공칭 외부 직경. | 사이즈 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A52BA12 | 1-3 / 64 " | 1-5 / 16 " | 1" | 1 / 8 " | ₩ 41,597 | RFQ
|
A | A52BE12 | 1-39 / 64 " | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 9 / 64 " | ₩ 91,507 | RFQ
|
A | A52BC12 | 1.375 " | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 9 / 64 " | ₩ 78,540 | RFQ
|
A | A52CA12 | 2-1 / 16 " | 2.375 " | 2" | 5 / 32 " | ₩ 92,085 | RFQ
|
A | A52CE12 | 2-15 / 32 " | 2.875 " | 2.5 " | 13 / 64 " | ₩ 182,560 | RFQ
|
A | A52DA12 | 3-1 / 16 " | 3.5 " | 3" | 7 / 32 " | ₩ 150,675 | RFQ
|
A | A52EA12 | 4-1 / 64 " | 4.5 " | 4" | 15 / 64 " | ₩ 245,315 | RFQ
|
A | A52AE12 | 5 / 8 " | 27 / 34 " | 1 / 2 " | 7 / 64 " | ₩ 19,057 | RFQ
|
A | A52AG12 | 53 / 64 " | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 7 / 64 " | ₩ 29,575 | RFQ
|
일정 40 도관
Cantex Schedule 40 도관(파이프)은 상업 및 산업 응용 분야에서 전기 배선을 보호하고 배선하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 이 PVC 장치는 충격, 습기 및 화학 물질에 대한 내성을 제공하며 지면에 직접 매립하거나 콘크리트 표면에 매설할 수 있는 얇은 벽이 특징입니다. 그들은 누수 방지 특성을 가진 더 강한 조인트를 제공하기 위해 벨 엔드 디자인을 가지고 있습니다. 따라서 특수 커플링이 필요하지 않습니다. 40/7 및 64/15인치 범위의 벽 두께로 제공되는 다양한 Schedule 64 PVC 도관 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 접지봉
- 휴대용 스테이지 패키지
- 송풍기 및 팬 액세서리
- 덕트 호스 액세서리
- 유연한 피팅
- 상점 용품
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 가스히터 관련
- 발전기
- 색인 생성 가능한 삽입물
- PRINCETON TEC 휴대용 손전등, LED
- TMI 비닐 스트립 도어
- LASCO 정원 호스 커넥터
- SPEEDAIRE 스피드 마운트 파이프 어댑터
- MIGHTY LINE 바닥 마킹 테이프, L 형
- SPEARS VALVES UVR Schedule 40 피팅 암 어댑터
- KEN-TOOL 캡 너트 렌치
- FANTECH PBL 시리즈 그릴
- HUMBOLDT 유리관 절단기
- TB WOODS 싱글 빔 세트 크루 타입 커플링