항목 | 일정 40 도관 |
기본 소재 | 비금속 |
내부 Dia. | 2-15 / 32 " |
자재 | PVC |
공칭 길이 | 10 피트 |
공칭 외부 직경. | 2.875 " |
사이즈 | 2.5 " |
타입 | 40 스케줄 |
벽 두께 | 13 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 4.99 |
선박 높이 (cm) | 7.32 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 7.32 |
HS 코드 | 3917230000 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 공칭 외부 직경. | 사이즈 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A52AE12 | 5 / 8 " | 27 / 34 " | 1 / 2 " | 7 / 64 " | ₩ 19,057 | RFQ
|
A52AG12 | 53 / 64 " | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 7 / 64 " | ₩ 29,575 | RFQ
|
A52BA12 | 1-3 / 64 " | 1-5 / 16 " | 1" | 1 / 8 " | ₩ 41,597 | RFQ
|
A52BC12 | 1.375 " | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 9 / 64 " | ₩ 78,540 | RFQ
|
A52BE12 | 1-39 / 64 " | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 9 / 64 " | ₩ 91,507 | RFQ
|
A52CA12 | 2-1 / 16 " | 2.375 " | 2" | 5 / 32 " | ₩ 92,085 | RFQ
|
A52DA12 | 3-1 / 16 " | 3.5 " | 3" | 7 / 32 " | ₩ 150,675 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.