GENERAL ELECTRIC 볼트 온 회로 차단기: TEYL 시리즈
스타일 | 모델 | 터미널 연결 | AC 전압 등급 | A | 폭 | DC 전압 등급 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 테일3070B | 7월 | 277 / 480 VAC | 70 | 3" | 250 VDC | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | ₩ 4,136,125 | |
B | 테일1040B | 7월 | 277 VAC | 40 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ₩ 1,075,725 | |
C | 테일3040B | 7월 | 277 / 480 VAC | 40 | 3" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 3 | ₩ 3,544,100 | |
D | 테일2060B | 7월 | 277 / 480 VAC | 60 | 2" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ₩ 2,705,990 | |
D | 테일2045B | 7월 | 277 / 480 VAC | 45 | 2" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ₩ 2,705,990 | |
D | 테일2040B | 7월 | 277 / 480 VAC | 40 | 2" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ₩ 2,705,990 | |
D | 테일2035B | 7월 | 277 / 480 VAC | 35 | 2" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ₩ 2,705,990 | |
E | 테일2030B | 7월 | 277 / 480 VAC | 30 | 2" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ₩ 2,705,990 | |
D | 테일2025B | 7월 | 277 / 480 VAC | 25 | 2" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ₩ 2,705,990 | |
F | 테일3050B | 7월 | 277 / 480 VAC | 50 | 3" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 3 | ₩ 3,544,100 | |
A | 테일3045B | 7월 | 277 / 480 VAC | 45 | 3" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 3 | ₩ 3,544,100 | |
A | 테일3025B | 7월 | 277 / 480 VAC | 25 | 3" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 3 | ₩ 3,547,792 | |
G | 테일3100B | 7월 | 277 / 480 VAC | 100 | 3" | 250 VDC | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | ₩ 4,267,340 | |
A | 테일3035B | 7월 | 277 / 480 VAC | 35 | 3" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 3 | ₩ 3,544,100 | |
D | 테일2080B | 7월 | 277 / 480 VAC | 80 | 2" | 250 VDC | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | ₩ 3,519,092 | |
B | 테일1050B | 7월 | 277 VAC | 50 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ₩ 1,075,725 | |
B | 테일1030B | 7월 | 277 VAC | 30 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ₩ 1,075,725 | |
B | 테일1035B | 7월 | 277 VAC | 35 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ₩ 1,075,725 | |
B | 테일1070B | 7월 | 277 VAC | 70 | 1" | 125 VDC | 2/0AWG | 4 AWG | 1 | ₩ 1,400,980 | |
D | 테일2125B | 7월 | 277 / 480 VAC | 125 | 2" | 250 VDC | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | ₩ 8,532,090 | |
D | 테일2100B | 7월 | 277 / 480 VAC | 100 | 2" | 250 VDC | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | ₩ 3,519,092 | |
B | 테일1045B | 7월 | 277 VAC | 45 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ₩ 1,075,725 | |
A | 테일3110B | 7월 | 277 / 480 VAC | 110 | 3" | 250 VDC | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | ₩ 9,050,807 | |
A | 테일3090B | 7월 | 277 / 480 VAC | 90 | 3" | 250 VDC | 2/0AWG | 4 AWG | 3 | ₩ 4,136,125 | |
B | 테일1060B | 7월 | 277 VAC | 60 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ₩ 1,075,725 | |
D | 테일2110B | 7월 | 277 / 480 VAC | 110 | 2" | 250 VDC | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | ₩ 7,607,809 | |
B | 테일1025B | 7월 | 277 VAC | 25 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | ₩ 1,075,725 | |
D | 테일2090B | 7월 | 277 / 480 VAC | 90 | 2" | 250 VDC | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | ₩ 3,519,092 | |
D | 테일2070B | 7월 | 277 / 480 VAC | 70 | 2" | 250 VDC | 2/0AWG | 4 AWG | 2 | ₩ 3,836,210 | |
D | 테일2050B | 7월 | 277 / 480 VAC | 50 | 2" | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | ₩ 2,705,990 | |
B | 테일1015B | 나사 클램프 | 277 VAC | 15 | 1" | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | ₩ 1,075,725 | |
D | 테일2015B | 나사 클램프 | 277 / 480 VAC | 15 | 2" | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | ₩ 2,705,990 | |
H | 테일3020B | 나사 클램프 | 277 / 480 VAC | 20 | 3" | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 3 | ₩ 4,036,165 | |
D | 테일2020B | 나사 클램프 | 277 / 480 VAC | 20 | 2" | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | ₩ 2,705,990 | |
B | 테일1020B | 나사 클램프 | 277 VAC | 20 | 1" | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | ₩ 1,300,565 |
볼트 온 회로 차단기 : TEYL 시리즈
General Electric TEYL 시리즈 회로 차단기는 현재 과부하 및 단락 상태로부터 공조, 난방 및 냉장 장비를 보호하기 위해 산업용 분전반과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 콤팩트한 장치는 러그-러그/유닛 마운트 애플리케이션에 이상적인 볼트온 장착 설계와 심각한 전력 서지에 즉시 반응하기 위한 비교환식 열 자기 트립이 특징입니다. 15~125A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 다양한 UL 등재 단상/이중/삼상 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔꿈치 무릎 및 발목 지원
- 제어 스테이션
- 진공 포장기
- 도어 푸시 및 풀 플레이트
- 실험실 건조기
- 실험실 장비
- 변압기
- 실험실 기기
- 수질 및 정화
- 브론즈
- GENERAC NEMA 3R 인클로저 240 전압 자동 전환 스위치
- ELDON JAMES 티 줄이기
- BRADY 드럼 라벨
- DEWALT 프레임 해머, 스틸
- 3M HSSCo8 및 HSS, 2 날 일반 길이
- ACROVYN 엔드 캡, 양피지, 아크로빈
- HOFFMAN 유형 4 엑스트라 딥 푸시버튼 인클로저
- ALVORD POLK 메트릭 척킹 리머
- DUPONT 칼라가있는 일회용 작업복
- HUB CITY HERA 시리즈 기어 드라이브 토크 암 키트