GENERAC NEMA 3R 인클로저 240 전압 자동 전환 스위치
Generac 자동 전환 스위치는 중요 인프라 및 재생 에너지 시스템에서 백업 전원과 기본 전원 간에 전기 부하를 자동으로 전환합니다.
스타일 | 모델 | 깊이 | 인클로저 재질 | 높이 | 맥스. 암페어 | 최대 와트 수 | 맥스. 와이어 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RTSN100J3 | 7" | 알류미늄 | 24 " | 100 | 20000 | 2 / 0-14 AWG | 20.12 " | ₩ 2,007,407 | |
A | RTSN200J3 | 7" | 알류미늄 | 24 " | 200 | 45000 | 400MCM | 20.12 " | ₩ 2,756,705 | |
A | RTSN400J3 | 10 " | 알류미늄 | 36 " | 400 | 60000 | 600MCM | 24 " | ₩ 4,785,427 | |
B | RTSN600J3 | 21 " | 강철 | 66 " | 600 | - | 500MCM | 36 " | ₩ 12,365,219 | |
B | RTSN800J3 | 21 " | 강철 | 66 " | 800 | - | 500MCM | 36 " | ₩ 12,803,892 |
특징
- 이 자동 전환 스위치는 구조적 강성과 노출된 표면의 내식성을 위해 알루미늄/스틸로 제작되었습니다.
- 더 빠른 응답 시간을 제공하고 전력 소비를 줄이는 단일 코일 설계가 특징입니다.
- 이 자동 전환 스위치에는 달라붙지 않도록 은도금/은합금으로 된 주요 접점이 있습니다.
- 긴 서비스 수명을 위해 진눈깨비, 비 및 눈으로부터 보호하는 NEMA 3R 인클로저가 특징입니다.
호환 액세서리
- 제 라크 보조 전송 스위치 접점: 발전기 전원에서 단일 부하를 분리할 수 있으며 제어 와이어를 차단하여 기기를 켜는 데 필요한 신호를 차단할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- cUL
자주 묻는 질문
이 자동 전환 스위치의 암페어 등급은 얼마입니까?
암페어 등급은 100에서 800까지입니다.
Generac 자동 전환 스위치가 전력을 전환하는 데 얼마나 걸립니까?
이러한 스위치의 전송 시간은 160밀리초입니다.
내 애플리케이션에 적합한 자동 전환 스위치를 선택하는 방법은 무엇입니까?
- 전기 시스템의 전압 및 전류를 처리할 수 있는 스위치를 선택하십시오.
- 인클로저가 날씨에 강하고 실외 사용에 적합한지 확인하십시오.
- 스위치가 특정 발전기 모델과 호환되는지 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 시험 장비
- 역류 방지기 수리 키트
- 냉매 저울
- 유압식 PTO 펌프
- 표면 테스터 액세서리
- 손전등
- 공작용품
- 비품
- 달아서 달아서 장비
- 보안 경보 및 경고
- CHEMTROLS VALVES 플랜지
- TORNADO 외부 필터 백
- ASHLAND CONVEYOR 헤비 듀티 컨베이어 레일
- DAYTON 다이렉트 드라이브 액시얼 배기 환풍기
- MILLER - WELDCRAFT 전원 케이블 빨간색 편조 고무
- NORTON ABRASIVES 초미세 샌딩 시트
- AKRO-MILS 30289 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- KIPP K0116 시리즈, M6 나사 크기 조정 가능 핸들
- WOODHEAD 130148 시리즈 리셉터클
- CH HANSON 스테인레스 스틸 편지 핸드 스탬프 세트, 헤비 듀티