DAYTON 다이렉트 드라이브 축방향 배기 환기 장치
스타일 | 모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 기본 높이 | 베이스 길이 | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39FV53 | - | 1.75 " | 19 " | - | - | - | - | - | ₩ 2,104,060 | |
A | 4 년 | - | 1 3 / 4 " | 22 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,401,995 | |
A | 39FV54 | -/-/ 647 | 1.75 " | 22 " | -/-/ 511 | -/-/ 354 | - | - | - | ₩ 2,196,757 | |
A | 39FV56 | -/ 273 / 1541 | 1.75 " | 22 " | -/-/ 1341 | -/-/ 1203 | -/-/ 902 | -/-/ 657 | -/-/ 446 | ₩ 2,586,062 | |
A | 39FV55 | -/ 682 / 2280 | 1.75 " | 26 " | -/-/ 2045 | -/-/ 1578 | -/-/ 1350 | -/-/ 1206 | -/-/ 1062 | ₩ 2,836,365 | |
A | 4 년 | 189 | 1 3 / 4 " | 19 " | - | - | - | - | - | ₩ 1,112,300 | |
A | 4 년 | 273 | 1 3 / 4 " | 22 " | - | - | - | - | - | ₩ 2,073,925 | |
A | 4 년 | 672 | 1 3 / 4 " | 22 " | 538 | 386 | 231 | - | - | ₩ 1,402,782 | |
A | 4 년 | 682 | 1 3 / 4 " | 26 " | - | - | - | - | - | ₩ 2,071,597 | |
A | 4 년 | 1276 | 1 3 / 4 " | 30 " | 881 | 499 | - | - | - | ₩ 2,656,797 | |
A | 4 년 | 1603 | 1 3 / 4 " | 22 " | 1381 | 1244 | 984 | 716 | - | ₩ 2,057,772 | |
A | 4 년 | 1925 | 1 3 / 4 " | 34 " | 1313 | - | - | - | - | ₩ 3,312,575 | |
A | 4 년 | 2339 | 1 3 / 4 " | 26 " | 2112 | 1686 | 1398 | 1257 | 934 | ₩ 2,142,210 | |
A | 4 년 | 3279 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2700 | 2252 | 1891 | 1583 | - | ₩ 3,750,582 | |
A | 4 년 | 3660 | 1 3 / 4 " | 30 " | 3357 | 2935 | 2579 | 2327 | 1809 | ₩ 2,849,472 | |
A | 6KWN7 | 3660 | 1.75 " | 30 " | 3357 | 2935 | 2579 | 2327 | 1809 | ₩ 2,903,372 | |
A | 4 년 | 4146 | 1 3 / 4 " | 34 " | 3476 | 3136 | 2682 | 2028 | - | ₩ 4,134,287 | |
A | 6KWN9 | 4146 | 1.75 " | 34 " | 3476 | 3136 | 2682 | 2028 | - | ₩ 4,149,600 | |
A | 4 년 | 5007 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4650 | 4246 | 3592 | 3295 | - | ₩ 3,605,700 | |
A | 6KWN8 | 5007 | 1.75 " | 34 " | 4650 | 4246 | 3592 | 3295 | - | ₩ 3,630,357 |
다이렉트 드라이브 액시얼 배기 환풍기
Dayton 인공호흡기는 낮거나 중간 정도의 정압에서 안정적인 공기 배출이 필요한 조건을 위해 제조됩니다. 그들은 안정성과 운반의 용이성을 위해 완전히 압연된 배플 비드, 주입구, 아연 도금된 벤츄리 및 지지대로 구성됩니다. 이 배기 팬은 UL-705에 등재되었으며 모터 인클로저에 NEMA 1 정션 박스와 함께 제공됩니다. 19, 22, 26, 30 및 34인치 너비로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 갈퀴
- 환경 측정기
- 포켓 에어 필터
- 탄소강 천공 시트
- 페인트 크레용
- 절단 도구
- 송풍기
- 비옷
- 도관 피팅 및 액세서리
- 가전 제품
- APPROVED VENDOR 앵글 스톡 316 스테인리스 스틸 두께 다리 7 피트
- RENEWABLE LUBRICANTS 관통 윤활유
- DIXON Api 드롭 어댑터 수리 키트
- FLUORAMICS Fluoramics PTFE 테이프
- APOLLO VALVES 77V-LF 시리즈 프레스 엔드 단조 볼 밸브
- EATON E30 시리즈 전위차계
- MARTIN SPROCKET 리보러블 마이터기어 미경화 톱니 8피치
- DINEX 절연 베이스
- ROADPRO 전원 어댑터
- HUMBOLDT 증기 방출 테스트 키트