DAYTON 4YC48 배기구 16 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이렉트 드라이브 축 배기 환기 장치 |
기본 높이 | 1 3 / 4 " |
베이스 길이 | 26 " |
베이스 상단-덮개 (인치) | 6 1 / 4 |
기본 너비 | 26 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1999 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 1764 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 1418 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 904 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 682 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
Hz | 60 |
맥스. BHP | 0.14 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
맥스. 작동 암페어 | 2.0 |
모터 HP | 1/6 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 35 1 / 4 " |
전체 높이 | 17 1 / 4 " |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 16 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
권장 댐퍼 크기 (인치) | 19 x 19 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM | 1140 |
샤프트 직경 프로펠러 끝 (In.) | 1/2 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 17.1 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 8.4 |
속도 제어 | 1DGV1 |
속도 제어 가능 | 가능 |
타입 | 축 방향 직접 구동 다운 블라스트 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
선박 높이 (cm) | 69.09 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 기본 높이 | 베이스 길이 | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 년 | 2339 | 1 3 / 4 " | 26 " | 2112 | 1686 | 1398 | 1257 | 934 | ₩ 2,142,210 | |
4 년 | 1276 | 1 3 / 4 " | 30 " | 881 | 499 | - | - | - | ₩ 2,656,797 | |
4 년 | 3660 | 1 3 / 4 " | 30 " | 3357 | 2935 | 2579 | 2327 | 1809 | ₩ 2,849,472 | |
4 년 | 1925 | 1 3 / 4 " | 34 " | 1313 | - | - | - | - | ₩ 3,312,575 | |
4 년 | 5007 | 1 3 / 4 " | 34 " | 4650 | 4246 | 3592 | 3295 | - | ₩ 3,605,700 | |
4 년 | 3279 | 1 3 / 4 " | 34 " | 2700 | 2252 | 1891 | 1583 | - | ₩ 3,750,582 | |
4 년 | 4146 | 1 3 / 4 " | 34 " | 3476 | 3136 | 2682 | 2028 | - | ₩ 4,134,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.